電動工具の電源ケーブルに使うおすすめ商品

電動工具の電源ケーブルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ビニールテープ」「インシュロック」「延長コード」などの商品を紹介します。

ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.13(557)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 電動工具のコードの修理満足度: 4テープの伸びも良いので 使いやすく 低価格なので 継続して購入しています
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.66(152)
【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
【材質】66ナイロン【色】【種類】耐候【使用温度範囲(℃)】-40~+85【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 屋外でのあらゆる結束満足度: 5品質面は以前から信用している通り問題ありません。価格面では勉強できる余地があると思う。期待したい。
超ソフト延長コード STAR Light
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
STAR Light超ソフト延長コード1本
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.55(244)
【特長】冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
【電線太さ(mm2)】1.25【電線仕様】VCT【電流容量(A)】15【特性】耐寒性
お客様の声
用途: 電動工具のコード延長満足度: 5使用に特に問題有りません、後は冬使用して耐久性がどのくらいあるか楽しみです。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.52(199)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: DIY用の電動工具の電源ケーブルの交換用満足度: 5DIY用の電源ケーブルは、一般的に短く冬場は特に硬くなり扱い難いので、このケーブルを適度な長さに切って使用する。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.65(51)
【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
お客様の声
用途: 電動工具の電源ケーブルに使用。満足度: 5二芯の線の場合は(動力線)白と黒ですが
白と赤の色のが有れば良いと思いますが?
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電動工具の電源ケーブルが短く又、しなやかさがないため、ケーブル交換時に使用。満足度: 5電動工具の電源ケーブル交換時に使用。
屋内で使用する分には、何ら問題なし。
アース線が必要ならば3芯ケーブルでプラグに2芯接続し、プラグのケーブル挿入口から逆方向に1芯を出して(15cm程)、これにクリップを付ければ良いのではないでしょうか?
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フジマック替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【種類】電源コード【芯数(C)】2【全長(m)】5【色】オレンジ【トラスコ品番】852-3077
お客様の声
用途: 電動工具の固いコードの替えに満足度: 4物自体は、非常に良いのですが少し太い12Aなのでもう少し細くしてほしい 欲を言うならば15Aが今の太さで12Aがもう少し細い物2種類作ってほしい 電動工具の種類では太すぎて取り付けできない物も多い私の場合でも3種類太すぎて取り付けできなかった。
面ファスナーストラップ モノタロウ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ面ファスナーストラップ1袋(10本)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.59(56)
【特長】両面タイプのテープです。
【用途】コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
【厚さ(mm)】2【幅(mm)】13【材質】ナイロン
お客様の声
用途: 電動工具のコードを束ねる満足度: 4電動工具のコードに付けっぱなしに出来て、紛失しない事と色分け出来る事がいい。
今度は紐で束ねているホースに使用する為に200mmを購入してみます。
修理用取替えコード 正和電工
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
正和電工修理用取替えコード1本
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.67(48)
【特長】電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
【色】【電線仕様-種別】S-VCT【電線仕様-芯数】3C【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 日立電動工具の電源ケーブル交換満足度: 4普通に使えます。耐久性についてはこれから様子見です。
用途: 電動工具の電源コード満足度: 5ソフトで使い良い感じです。
差込プラグが3ピンのタイプや、ヘビーユーザー用の耐油仕様などあると良いと思います。
用途: 電動工具(特にディスクサンダー)のコードはよく傷めて困っていました。満足度: 5注文して直ぐ届きました。
今間では、コードの修理にはコードの使える所で切断、コンセントプラグを買って修理していましたが、この商品がある事が判りチョーグーです。
 お陰でコードとプラグ代より安価で社長にも喜んでもらいました。
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.32(19)
【極数】2【タイプ】モノラル【種類】丸型【プラグ(mm)】Φ6.3【コンタクト形状】オス
お客様の声
用途: ギターコード修理で!満足度: 4接触不良のコード修理に使いました、黒いプラスティックがチャチいのでもっとバリエーションが欲しい!?
JSリール ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
6,898
税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッドJSリール1台
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.55(31)
【特長】小型リールの原型…多くの方に使われています。
【種別】パーソナルタイプ(屋内型)【材質】円盤:鉄板製【電線太さ(mm2)】2.0【使用場所】屋内
お客様の声
用途: 電動工具等の延長コードとして満足度: 4コンパクトで持ち運びも楽です。そんなに広くない場所での作業には重宝します。

電動工具の電源ケーブルに使う商品」に関連する商品一覧

電動工具の収納に使う商品

電動工具の収納に使う商品

ステンレスバックルコンテナ,ツールボックス