電子部品のリワークに使うおすすめ商品

電子部品のリワークに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「半田ごて」「セロテープ」「ピンセット」などの商品を紹介します。

セキスイセロテープ No.252 セキスイ
販売価格(税別)
79
税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
セキスイセキスイセロテープ No.252
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.69(140)
【特長】粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
【用途】軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付
【色】透明【テープ種類】大巻【伸度(%)】25【テープ厚さ(mm)】0.049【引張強度(kg/10mm)】3.67【粘着力(g/10mm)】316【タック(ボールNo.)】17【展開力(g/10mm)】133【保持力(mm)】0.7【粘着力(N/10mm)】3.1【引張強度(N/10mm)】36.0【展開力(N/10mm)】1.31
お客様の声
用途: 電子部品の梱包作業満足度: 5適度な粘着力でテープカッターから取り出すときも切れたりしなくて快適に使えます。ただT20032のテープカッターとは相性がわるいようでときどきテープ先端の歯のところに止まっているべきものがはずれてしまいます。。
はんだこて RED HAKKO(白光)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
HAKKO(白光)はんだこて RED
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.49(83)
【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
【付属品】簡易こて台×1個【電源(V)】AC100(50/60Hz)
お客様の声
用途: 電子部品作業に満足度: 5価格が安く満足しています。
エアダスター サンワサプライ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライエアダスター
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】環境に優しく不燃タイプのエアダスター。ガスが無くなったら専用ボンベを取替えて繰り返し使用可能。 炭酸ガス100%だから環境にやさしいエアダスターです。 炭酸ガスは地球温暖化係数がHFC152aの140分の1です。 不燃性なので安心してご使用いただけます。 無臭性で快適に作業できます。 オゾン層を破壊することはありません。 ガスがなくなったら専用ボンベを取替えて繰り返し使用できます。(CD-30P3)
【成分】液化炭酸ガス100%(不燃性)【使用温度範囲(℃)】5~40
お客様の声
用途: 電子部品清掃満足度: 1内容量の表示がおかしいです。
CD-30ECOの実際のセット内容は「専用ケース1本+ボンベ1本」ですが、御社HPの内容量表示が「1袋3本入り」です。
また、CD-30P3の実際のセット内容は「取替えボンベ3本」ですが、御社HPの内容量表示は「1袋2本入り」となっています。
今回内容量の表示を見て取り替えボンベ3本を購入したつもりが、専用ケース1本+ボンベ1本のセットが届きました。
紛らわしいので内容量表示を適切なものに変更をお願いできないでしょうか?
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこて1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.31(32)
【特長】長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
【電源(V)】AC100【電圧(V)】100【コード長さ(m)】1.5【ヒーター】ニクロムヒーター
お客様の声
用途: 電機部品等へのハンダ付満足度: 4軽量で付回しが、かなりいいです。
プラスチックピンセット TRUSCO
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCOプラスチックピンセット1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.73(15)
【特長】非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
【用途】半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
【全長(mm)】120【材質】プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)【幅(mm)】9【耐熱温度(℃)】240
お客様の声
用途: 電子部品を数える作業満足度: 5とても使い易く作業スピードが3倍以上になりました!!100均の類似品より実質お値段は8倍ですが納得のいく価格だと思います。
ICケース エンジニア
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エンジニアICケース1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
【表面抵抗値(Ω)】(ウレタンフォーム)5×106以下【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【コンテナ種類】ベタ目
お客様の声
用途: 電子部品組立の梱包満足度: 4電子部品組立の梱包として利用しました。
56LED付きフレキシブルアームルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
THANKO(サンコー)[電子機器]56LED付きフレキシブルアームルーペ1台
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.63(19)
【特長】普段は電気スタンドとして、手元を拡大したいときはセードを開けてルーペとして拡大出来る電気スタンド型ルーペです。拡大率は1.75倍まで拡大出来ます。1台で2役をこなせるのでとても重宝します。レンズは光学レンズを使用。光源は56灯のLEDとなります。
【用途】読書や手元を拡大する作業に。照明器具としても使えます。
【レンズ倍率】1.75倍【レンズ径(Φmm)】130【付属品】本体、クランプ【質量(kg)】2.5【色】ホワイト【電源(V)】AC100【消費電力(W)】5【スイッチ】(照明)セード部にあり【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】38×20×(最大)900【レンズ】特質/球面レンズ【アーム長さ(mm)】350+350【材質(レンズ)】ガラス【ケーブル長(mm)】1450【使用時間(時間)】約40000【焦点距離】~約20cm
お客様の声
用途: プリント基板へのはんだ付け等満足度: 5明るく、視野が広く、使いやすいです。
コストパフォーマンスの高い商品です。
鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業
販売価格(税別)
7,398
税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
千住金属工業鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO1巻(50g)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
【用途】表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。
【線径(Φmm)】0.8【質量(kg)】0.05【質量(g)】50【タイプ】RA【抵抗(Ω)】1×1011以上【含有量(%)】フラックス:2、ハロゲン:0.44【融点(℃)】139~141【合金組成(Wt%)】Sn-58Bi【広がり率(%)】70
お客様の声
用途: 電子部品のリワーク満足度: 4電子部品のリワークとして利用した

電子部品のリワークに使う商品」に関連する商品一覧