電気柵のアース棒に使うおすすめ商品

電気柵のアース棒に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アース棒」「キャプタイヤケーブル」「アースクリップ」などの商品を紹介します。

差込形端子コネクター ELPA
販売価格(税別)
188
税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ELPA差込形端子コネクター
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.68(19)
【特長】複数のコードが接続できる端子です。
【種類】差込形電線コネクタ【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】20【適合ケーブル(Φmm)】単線1.6、2.0
お客様の声
用途: アース線満足度: 5アースの分配に利用しました。コストパフォーマンス最高です。
アースクリップ 阪口製作所
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
阪口製作所アースクリップ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】鋳鉄製ボデイーの為強固
【仕様】アーク溶接用クリップ型アース【使用電線】22~38mm2
お客様の声
用途: アーク溶接のアース満足度: 5クリップ開口部も大きくしっかりで、とても重宝してます。
S形アース棒 日動電工
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日動電工S形アース棒1本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.29(28)
【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
軽量で作業性に優れています。
【リード線長さ(mm)】200【表面処理】銅めっき【工法】単独【リード線太さ(mm2)】5.5
お客様の声
用途: 電気柵のアース棒満足度: 5鉄に銅メッキがされているだけなので、数年で錆が出て接地抵抗が上がるため、取替え用に購入。価格は安いですが、機能は十分果たしています。1本単位で購入できるのも有難いです。
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル1巻
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.76(33)
【特長】シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
【用途】アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 溶接アース…満足度: 3柔らかく使いやすい

電気柵のアース棒に使う商品」に関連する商品一覧