プレート式 自在車キャスターの新着商品
「プレート式 自在車キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)
穴径(Φmm)11
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:35×25
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)50
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:200×80
質量(g)14100
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)255
耐荷重(kg)(4km/h時)1600
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥88,900
税込¥97,790
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
仕様自在ストッパー付 (左)
寸法(mm)車輪径×幅:150×45
質量(g)2540
材質(車輪)ゴム
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.62
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)133
ねじピッチ1.75
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM12×30
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92ショアA
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×30
質量(g)1142
材質(車輪)ソリッドゴム
硬度タイヤ:80 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)70
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥7,190
税込¥7,909
71日以内出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.72
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:50mm、F:24mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:50×18
質量(kg)0.18
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)69
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)
寸法(mm)車輪径×幅:250×60
質量(g)6350
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)295
耐荷重(kg)(4km/h時)1000
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付
寸法(mm)車輪径×幅:75×23
質量(kg)0.24
材質(車輪)ナイロン6
取付高(mm)(H)98
ねじピッチ1.5
硬度タイヤ:70ショアD
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
ねじサイズM10×30
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:100×32
質量(kg)0.6
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70ショアD
全高(mm)136
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45
質量(g)595
材質(車輪)弾性ソリッドゴム
硬度タイヤ:65 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)200
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
軽量で扱いやすいキャスターです
仕様自在
寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17
質量(g)110
材質(車輪)プラスチック
全高(mm)(H)67.5
耐荷重(kg)35
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)(A×B)47×47
ストッパー無し
ねじ寸法(mm)F:Φ5.5
取付ピッチ(mm)(E×G)33×33
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
偏心(mm)L:18.5
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:100×40
質量(g)989
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:75 ショアA
全高(mm)125
耐荷重(kg)(4km/h時)250
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50×18
質量(g)190
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70 ショアD
全高(mm)71
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:150×50
質量(g)3240
材質(車輪)ナイロン6
硬度タイヤ:70 ショアD
全高(mm)197
耐荷重(kg)(4km/h時)400
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)
寸法(mm)車輪径×幅:250×80
質量(g)36500
材質(車輪)ポリウレタン
硬度タイヤ:92 ショアA
全高(mm)370
耐荷重(kg)(4km/h時)2200
耐熱温度(℃)-20~70
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥259,100
税込¥285,010
翌日出荷
ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無
寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5
質量(g)240
材質(車輪)二層式ソリットゴム
硬度タイヤ:80 ショアA
全高(mm)71
耐荷重(kg)(3km/h時)40
耐熱温度(℃)-20~60
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
シャフト径(Φmm)20
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスター径(Φmm)100
取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
種別平付けプレートM6×4固定
キャスター径(Φmm)100
取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
1箱(4個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
キャスター径(Φmm)100
取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
仕様ストッパー付
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S
型式315S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)340
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)61
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付座(mm)70×58
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車
型式320S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)300
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付座(mm)70×47
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)80
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番667-1147
材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1800
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番667-1146
材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)
タイプ自在式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1800
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)45
金具仕上亜鉛メッキクロメート処理
車輪タイプ単輪
ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
仕様プレート式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ブレーキ回転ストッパー付
金具鋼板製
形状自在車W
材質(車輪)スチールホイールゴム
車輪タイプ単輪