永磁チャックの新着商品
「永磁チャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ギガ・セレクション永磁サインバーチャック【受注生産品】
長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
1台
欠品中
ギガ・セレクション傾斜式永磁チャック【受注生産品】
回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
1台
欠品中
ギガ・セレクション永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】
直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
1台
欠品中
ギガ・セレクション切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
1台
欠品中
ギガ・セレクション超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
1台
欠品中
ギガ・セレクション精密永磁チャック【受注生産品】
平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
1台
欠品中
ギガ・セレクションスターポール丸型永磁チャック【受注生産品】
ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
1台
欠品中
1台
欠品中
1台
欠品中