マグネットチャックの新着商品

「マグネットチャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
電磁チャック カネテック
カネテック電磁チャック
高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。その他電装品:ES-M103B/ES-M305B/EH-V305A/EH-VE305A適合機種研削盤質量(kg)3.5高さ(mm)67種類標準角形電流(A)0.12電圧(V)DC90呼び寸法(mm)60×140寸法L1(mm)チャック作業面:140寸法t(mm)チャック作業面:13適合穴(mm)締付:8寸法L2(mm)チャック取付部:170対応環境志向:対応電源コード(m)2寸法B2(mm)チャック取付部:60寸法B1(mm)チャック作業面:63寸法h(mm)チャック取付部:12間隔(mm)磁極:8(2+6)寸法Le(mm)チャック作業面:106
1台
¥109,800税込¥120,780
50日以内出荷