制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.16MB)
東洋技研組端子台
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
1個
¥3,998税込¥4,398
8日以内出荷
シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ
パワー・性能を追求したモデル。・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。。。省スペース化。・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。。。持続可能性&安全性。・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。
Easy Modicon ABLSEは、低電圧のオートメーションおよび制御システム(PLC、HMI、センサーなど)で動作する電気機器に必要な直流電圧を供給する、出力75~960Wの単相の直流安定化電源です。。。定格出力 75W、120W、240W、480W、960W。。。定格入力電圧。・100~240VAC(75W、120W、240W、480W出力機種)。・200~240VAC(960W出力機種)。。。定格出力電圧:12、24、48VDC。。。単純配線の最大6個の出力端子
仕様【出力電圧調整用ポテンションメータ】有入力電圧100~240VAC(140~340VDC互換) 50/60Hz
はくでん帯電防止用リストストラップ
作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
1個
¥339税込¥373
欠品中
はくでんリストストラップ用テスター
防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。
質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
1個
¥5,298税込¥5,828
6日以内出荷
Advantech(アドバンテック)RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ
本製品は、RS-422/RS-485 通信において、。通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、。ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、。より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ。説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------。・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ。説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------。<共通な特長>。・自動 RS-485 データフロー制御。・通信速度:最大 115.2 kbps。・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)。・サージ保護:RS-485 データライン。・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.37MB)動作温度範囲(℃)-10~70
日東工業GE-CX漏電ブレーカ(協約形)
漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
1台
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
東洋技研組端子台
形状2段色青定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
エスコ引掛ゴムコネクター
接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
1個
¥3,040税込¥3,344
翌日出荷
エスコ強力ブザー
屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。
寸法(mm)Φ92×50質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~+40保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100~寿命80時間RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴)音量(dB)90使用湿度(%RH)45~85
1個
¥5,690税込¥6,259
翌日出荷
エスコ接点クリーナー
電気部品の精密洗浄。ふき取りがいりません。溶剤には環境に配慮した「HFO-1233z」を使用しています。
色淡緑色透明使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)300危険物の類別非危険物
1本
¥2,500税込¥2,750
34日以内出荷
クリアケース付です。
用途コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適全長(mm)90・120・152毛丈(mm)3.2・9.5・19.0材質(ブラシ部)サンダーロン (銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)毛幅(mm)3.2・8.0・9.5材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.038
1セット
¥12,000税込¥13,200
翌日出荷
クリアケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
1セット
¥15,000税込¥16,500
翌日出荷
収納ケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用全長(mm)90・115・120毛丈(mm)3.2・8.0・12.7材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)3.2・4.8・8.0材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
1セット
¥9,680税込¥10,648
7日以内出荷
エスコ図面ホルダー
入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。
材質再生PPシート厚さ(mm)0.2寸法(mm)609×438規格A2判グリーンマーク認定
1セット(5枚)
¥2,790税込¥3,069
翌日出荷
1個
¥52,500税込¥57,750
翌日出荷
キット内容:半田ごて (EA304ZB-100A)、 1.0mmチップ (EA304ZB-1)、 ホットナイフ (EA304ZB-5)、 トーチ (EA304ZB-6)、 ブロワー (EA304ZB-7)、 こて先クリーナー、巻き半田 。ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
全長(mm)150容量(mL)【カートリッジ】7最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田ごて】400使用時間(分)30 (中火で)加熱能力(W)30~70
1組
¥6,000税込¥6,600
翌日出荷
エスコ半田ゴテ (ガス式)
セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。
全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
1個
¥9,100税込¥10,010
翌日出荷
エスコ安全ブレーカー
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
エスコ安全ブレーカー
一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。過電流と短絡電流から回路を保護します。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)85極数2P定格電圧(V)AC100接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数1E
Advantech(アドバンテック)電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C13(メス) 12A 125V
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
1個
¥2,698税込¥2,968
7日以内出荷
Advantech(アドバンテック)電源ケーブル(ACコード/PSE認証対応)日本用 3P―3P C5(メス/ミッキーマウス型) 7A 125V
アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
1個
¥1,898税込¥2,088
7日以内出荷
河村電器産業レベルキャスター
セット内容レベルキャスター4個、取付板4個、取付ネジ
1袋(4個)
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート PT-UT
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<1 AC
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート PT-12V
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重2.17難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.2 AC
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANIONーSCV
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANIONーD5
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)22比重1.9難燃性(UL94)HB熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION35(E20)
メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)20比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】16危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT-1.5-S-01
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色イエロー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)8構成2層比重1.85難燃性(UL94)V-0相当熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
積水ポリマテック放熱シート PT-SS
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色グレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)70構成単層比重2.2難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧21 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
積水ポリマテック放熱シート FEATHER-N25S
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色グレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)9構成2層比重2難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
積水ポリマテック放熱シート FEATHER-E20
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)20構成単層比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
積水ポリマテック放熱シート AVAILY-S
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)10構成2層比重2.85難燃性(UL94)<3.0mmt:V-1 、≧3.0mmt:V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】2.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
積水ポリマテック放熱シート PT-CUS
柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。
用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ピンク使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)12構成2層比重2.85難燃性(UL94)<3.0mmt:V-1 、≧3.0mmt:V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】2.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm