制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色青味系透明色
CHINO(チノー)K熱電対(圧着高温形/YC599-99K
仕様K熱電対、最高800℃、応答約4秒
CHINO(チノー)K熱電対(圧着形/YC599-99K
仕様K熱電対、最高500℃、応答約1.8秒
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
1箱(9000個)
¥569,800税込¥626,780
122日以内出荷
CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
CHINO(チノー)ソリッドパック熱電対K熱電対
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対
材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3)
形式CBS1-0
CHINO(チノー)配管表面温度測定用センサ・R420
形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)マグネットセンサ
長さ(m)導線:2形式C400-01測定範囲(℃)0~100素線の種類素線:K熱電対
CHINO(チノー)アスファルトプラント用センサ
材質保護管:SUS304長さL(mm)300素線の種類素線:K
CHINO(チノー)微細管形測温抵抗体・R003
材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対
材質保護管:NCF600形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060
リード線(m)2素子Pt100
CHINO(チノー)被覆熱電対 J熱電対
最高温度(℃)250限界温度(℃)200
CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対
CHINO(チノー)高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対
形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2