空調・照明・電設資材の新着商品

空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13,051件中 881920
キャンペーン情報RSS配信
溶融亜鉛PSナット(PS座金 南電機
PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
1袋(10個)
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 岩崎電気
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3209公共施設型番SH1-FBF20-BL(避難口用)、SH1-FSF20-BL(避難口用)、ST1-FBF22-BL(通路用)、ST1-FSF22-BL(通路用)耐震性クラスS
1台
54,980税込60,478
31日以内出荷

溶融亜鉛 ダクトハンガー 南電機
ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)2.0
1本
3,698税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


溶融亜鉛 UCクリップ 南電機
Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。
1箱(5個)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水平自在継手金具 南電機
1個ほか
999税込1,099
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

段違い継手金具 南電機
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木質建屋吊り金具 南電機
木造建屋の天井板や梁から、W3/8吊りボルトで照明器具や設備機材を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW3/8木ねじサイズW5.8×25
1袋(10個)
2,498税込2,748
3日以内出荷

LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
1台
83,980税込92,378
4日以内出荷

支持バー用吊り金具 本体のみ 南電機
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です。
1箱(20個)
2,198税込2,418
3日以内出荷

支持バー用吊り金具 ボルト付 南電機
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です。
1箱(20個)
3,898税込4,288
3日以内出荷

支持バー固定金具 南電機
1箱(20個)
2,698税込2,968
3日以内出荷

支持バー 南電機
南電機支持バー
軽量二重天井内に埋込型照明器具を吊り金具と併用で固定します。
サイズW3/8×350×200H表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
1本
859税込945
3日以内出荷

接続金具 南電機
1袋(10個)
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


接続部振れ止め金具 南電機
1本ほか
749税込824
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

振れ止め金具 ダブル 南電機
レースウェイ吊り金具の施工時、吊りボルトの六角ナットを弛め(隙間6mm以上)振れ止め金具を組み立てることができます。製品の角度は45°で仕上がっています。角度の調整は折り曲げて使用してください。
コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)適合吊りボルトW3/8
1個
739税込813
3日以内出荷

LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級 岩崎電気
設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 A級天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)8.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)8材質(枠)鋼板(クールホワイト)入力電流(A)0.155認定番号型式認定番号:1AK131-3657公共施設型番SH1-FBF20-A(避難口用)、SH1-FSF20-A(避難口用)、ST1-FBF22-A(通路用)、ST1-FSF22-A(通路用)耐震性クラスS
1台
159,800税込175,780
4日以内出荷

振れ止め金具 シングル 南電機
レースウェイ吊り金具の施工時、吊りボルトの六角ナットを弛め(隙間6mm以上)振れ止め金具を組み立てることができます。製品の角度は45°で仕上がっています。角度の調整は折り曲げて使用してください。
コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
5,198税込5,718
3日以内出荷

振れ止め金具 南電機
1個ほか
799税込879
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

投光器用取付架台 異種安定器取付金具 岩崎電気
備考長さの異なる安定器を同一架台に取付ける際にご使用ください。材質(取付金具)安定器:鋼材溶融亜鉛めっき
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷

投光器用取付架台 大形プレート 岩崎電気
1セット
23,980税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


投光器用取付架台 バンド 岩崎電気
1セット
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投光器用取付架台 ステーB 縦支持用 岩崎電気
1セット
16,980税込18,678
31日以内出荷

投光器用取付架台 ステーA 斜支持用 岩崎電気
1セット
24,980税込27,478
3日以内出荷

LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級 岩崎電気
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷

投光器用取付架台 アーム 岩崎電気
1セット
36,980税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投光器用取付架台 岩崎電気
1個ほか
35,980税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

建屋吊金具 溶融亜鉛 南電機
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
6,798税込7,478
3日以内出荷

建屋吊金具 ステンレス 南電機
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
材質ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
1個
969税込1,066
3日以内出荷

建屋吊り金具 ステンレス 南電機
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
材質材質:ステンレス製(SUS)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

建屋吊り金具 南電機
六角ボルトM8x45は、クボミ先構造で形鋼に強く固定します。M8ボルトの締め付けトルクは60kgf-cmでご使用ください。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合フランジ厚(mm)厚さ3~24 C形鋼75x45x15・150x50x20適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形 岩崎電気
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形天井・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.9材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3620公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)耐震性クラスS
1台
53,980税込59,378
4日以内出荷

屋根型縞鋼板カバー 南電機
ドブ(後)めっき仕上に替わる新素材。ドブめっき工程がないので納期短縮。環境負荷軽減が可能
1枚
19,980税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気
仕様オイルミスト:対応形付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200V専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000使用場所屋内・軒下用配光タイプ広角タイプ
1台
96,980税込106,678
4日以内出荷