空調・照明・電設資材の新着商品
「空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
GENTOS電池蓋 EX-1300D用
適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。
トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
水本機械製作所重量フック(ハズレ止め付)(JANコードラベル付き)
ステンレス製で錆びにくいフックです。外れ止め付きです。
用途ワイヤーロープなどの端末金具として、荷物の吊り上げ作業などに。トラスコ品番317-1374材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)41寸法S(mm)35寸法D(mm)19寸法E(mm)30H(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)29.4
1個
¥38,980税込¥42,878
4日以内出荷
BBKテクノロジーズ異径ECOバルブ(1/4×5/16仕様)
従来品のコントロールバルブからの追加機能。ローレットの元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけで締め付けが可能です。ホースが絡まらないスイベル機能付きです。耐圧検査時の使用に最適です。高耐圧、耐圧試験ができます。
用途空調機、冷凍機に於ける耐圧検査時のサービスポートのムシ押し用として。トラスコ品番713-9096常用圧力(MPa)5.5
1個
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷
イチネンTASCO充電式エアコン洗浄機
ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。
トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
1個
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
水本機械製作所ワイヤーフックBFTN型
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-5113材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)65寸法D(mm)7寸法W(mm)27寸法R(mm)12.5寸法H2(mm)22寸法R2(mm)5H(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥19,980税込¥21,978
10日以内出荷
SAF(セフティー)ライト取付用金具
SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158
1台
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
PISCO(ピスコ)ライトカップリング CPS
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット(平頭・アルミ製) APHーHEXシリーズ
6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット スモールフランジ AFH-SFシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。トラスコ品番159-6129材質アルミ全長(mm)12下穴径(Φmm)7.1~7.2適合ねじM5×0.8ナット外径(Φmm)7フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)1.5~2.5
1箱(1000個)
¥34,980税込¥38,478
10日以内出荷
ポップリベット・ファスナーポップブラインドナット SSPHシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PETZLヘッドライト ティキナ
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。使いやすいコンパクトヘッドランプです。
付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)300保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)300最大点灯時間100h
PETZLヘッドライト ティカ
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付です。付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。
付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34全光束(Lm)350保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)350最大点灯時間110h
PETZLヘッドライト アクティックコア
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。付属のリチャージャブルバッテリー『コア』、別売のアルカリ電池3本の両方に対応します。暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
付属品充電バッテリー『コア』トラスコ品番711-4599幅(mm)66色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(使用可能、別売)充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)600最大点灯時間100h
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
PETZLヘッドライト アクティック
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
付属品単4乾電池3本幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36全光束(Lm)450保護等級IPX4光源LED使用電池単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能明るさ(Lm)450最大点灯時間100h
水本機械製作所プレートフック縦型 線径5mm
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
水本機械製作所チェーン用パーツ 黄銅スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番316-8227材質黄銅寸法L(mm)70寸法d(mm)12寸法t(mm)5.5寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)26寸法R(mm)2.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
1個
¥749税込¥824
4日以内出荷
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番423-2190適合機種SS-52EJ-3/SS-52DJ-3タイプ2口用本体寸法(mm)奥行4.5本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅454
1個
¥7,798税込¥8,578
4日以内出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番422-9083適合機種SS-52EJ-3、SS-52DJ-3高さ(mm)900品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)4.5横(mm)454
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付トラスコ品番133-2405材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
1箱(5個)
¥6,898税込¥7,588
4日以内出荷
水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。トラスコ品番317-7616材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂寸法L(mm)202ねじ径M-16寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
水本機械製作所ステンレス ウォールフックIP型(JANコード袋入り)
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0797材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)6.2寸法L1(mm)53寸法t(mm)7.2寸法S(mm)15寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法d2(mm)4.5寸法R(mm)4寸法W1(mm)38.5寸法W2(mm)23H(mm)35使用荷重(kN)0.2
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
SARAYA(サラヤ)スケール除去液
洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。標準使用濃度:2%。1回分使用量は1Lボトル1本と使いやすくなっています。
用途サラヤジェット式洗浄機槽内のスケール除去に。トラスコ品番176-0527材質ボトル:PE/キャップ:調査中幅(mm)90高さ(mm)244奥行(mm)90容量(L)1希釈倍率原液RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
水本機械製作所シートフックD型
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ニューストロング販売ショルダータイプアイボルト
ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。
用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プリントや書類整理に最適なクリップです。
材質主要材質:本体:PC寸法(mm)挟口:5枚数とじ:50
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械、制御盤などでコルゲートチューブを固定します。
トラスコ品番709-1927材質ナイロン66色黒取付ねじM20×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,298税込¥6,928
4日以内出荷
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械機、制御盤などの電線やケーブルを固定・保護します。
材質ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ケーブルキャリアE-CC-380
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。
用途コネクターやケーブルの保護に。トラスコ品番584-1500材質鋼(ニッケルめっき)W420H64D10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798税込¥9,678
4日以内出荷
TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター フランジ ステンレス
【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
MARVEL CORPORATION(マーベル)オーガー
中空壁用です。亜鉛合金ダイカストです。
トラスコ品番130-9872セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)43.5適合母材石膏ボード
1箱(25個)
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
ポップリベット・ファスナーウェルナット(スリーブタイプ)C-620-SV M6ゴムナット
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6140材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金全長(mm)22下穴径(Φmm)13.9適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)13.8フランジ厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応かしめ可能板厚(mm)0.5~2.0
1箱(1000個)
¥139,800税込¥153,780
10日以内出荷
CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥259,800税込¥285,780
25日以内出荷