空調・照明・電設資材の新着商品

空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13,051件中 721760
キャンペーン情報RSS配信
WiLIA彩光色450形SP中角35K白 Panasonic(パナソニック)
1台
38,980税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WiLIA彩光色450形SP中角27K白 Panasonic(パナソニック)
1台
38,980税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WiLIA専用光色V450形SP中角白 Panasonic(パナソニック)
1台
38,980税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WiLIA専用光色M450形SP中角白 Panasonic(パナソニック)
1台
38,980税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WiLIA専用光色F450形SP中角白 Panasonic(パナソニック)
1台
38,980税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U字ライナー 高耐食性鋼板製 南電機
U字形ライナーは巾20mm(M20までのアンカーボルトに対応)
材質高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM/MAG)サイズ50×50
1袋(5枚)ほか
949税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

U字ライナー ステンレス 南電機
U字形ライナーは巾20mm(M20までのアンカーボルトに対応)
材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×50
1袋(5枚)ほか
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Uラック 南電機
南電機Uラック
UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。UCクリップ(UC-15・19・16・22・25)は使用可能。他のクリップのサイズは仕様不可。
1箱(20個)
1,598税込1,758
3日以内出荷

Uラック 南電機
南電機Uラック
UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
1箱(20個)
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UCクリップ 南電機
Uラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。
1箱(5個)ほか
829税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

T型分岐 南電機
1個ほか
8,798税込9,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

PSナット(PS座金) 南電機
PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
1袋(10個)
739税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PSTセット 南電機
南電機PSTセット
PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
1箱(10個)
1,498税込1,648
3日以内出荷

L型分岐 南電機
1個ほか
6,998税込7,698
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

L型マルチハンガーステンレス 南電機
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
1本
14,980税込16,478
3日以内出荷

L型マルチハンガーステンレス 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷

L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷

L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
5,798税込6,378
3日以内出荷

L型マルチハンガー 南電機
各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
1本
5,498税込6,048
3日以内出荷

L型マルチハンガー 南電機
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LL型分岐 南電機
1個ほか
7,198税込7,918
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気
質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
99,980税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 岩崎電気
質量(kg)2材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
319,800税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
249,800税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体 岩崎電気
仕様対応形:高温・オイルミスト材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
1台
379,800税込417,780
4日以内出荷

LED間接照明 ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)LED間接照明
幅(mm)28取付方式壁面・天井面・床面取付兼用規格R15クラス2連結最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)演色性(Ra)93
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED間接照明 ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)LED間接照明
仕様壁面・天井面・床面取付兼用材質アルミ(アルマイト)長さ(mm)888カバーポリカーボネート(ケシ)質量(kg)0.5品番OG254775R高さ(mm)28取付方式直付型長さ(m)最大連結長:20消費電力11.6W色温度5000K取付金具外径28mm光束(Lm)1670調光の可否不可演色性(Ra)93(高演色LED)
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷

LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気
殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
1台
61,980税込68,178
4日以内出荷

LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 岩崎電気
殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3402耐震性クラスS
1台
82,980税込91,278
4日以内出荷


黒ZAM製接続部振止め金具 南電機
付属品六角ボルトW3/8×25・ワッシャー適合ハンガー吊用 接続部材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック?(黒ZAM?製)
1個
729税込802
3日以内出荷

黒ZAM製接手(直線) 南電機
付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック?(黒ZAM?製)
1個
969税込1,066
3日以内出荷

黒ZAM製振れ止め金具 南電機
1個ほか
689税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒ZAM製左右自在金具 南電機
付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック?(黒ZAM?製)
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

黒ZAM製吊り金具 南電機
付属品六角ナットW3/8 2個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック?(黒ZAM?製)適合吊りボルトW3/8
1個
779税込857
3日以内出荷

黒ZAM製上下自在金具 南電機
付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個、六角頭ボルトW3/8×20・ナット・歯付ワッシャー 各1個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック?(黒ZAM?製)
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

黒ZAM製セパレータ継ぎ金具 南電機
1袋(10本)
1,898税込2,088
21日以内出荷


LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気
殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3404耐震性クラスS
1台
109,800税込120,780
31日以内出荷