非常用電源オプションの新着商品

非常用電源オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
DJI Powerトラベルアダプターキット DJI
旅行用に設計されたこのキットには、EU、イギリス、オーストラリア仕様の交換可能なプラグが付属しています。スマートなスナップオン式設計により、素早い交換が可能で、さまざまな地域の一般的な電源コンセントに柔軟に対応できます。【セット内容】。EU用アダプタープラグ × 1。イギリス用アダプタープラグ × 1
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m) DJI
内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1メートルの高密度編組ケーブルは、耐久性と携帯性のバランスが取れており、卓上での使用に最適な選択肢です。
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷

7A USB-C デジタル表示ケーブル(1.8m) DJI
内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1.8メートルの高密度編組ケーブルは、汚れや摩耗に強く、ケーブルが長くても堅牢かつ安定した電力供給を維持します。
1本
1,798税込1,978
4日以内出荷

携帯用ポータブル電源 NPG-5000用 ACアダプタ 日章工業
1個
13,980税込15,378
6日以内出荷

Jackery SlimPower 壁掛けブラケット Wall-Mounted Bracket Jackery(ジャクリ)
SlimPower H1を壁面にスマートに設置するための専用アクセサリーです。SlimPower H1の特徴である薄型デザインを活かし、床置きすることなく壁面へすっきりと収納できるため、限られた居住空間を有効活用できます。冷蔵庫横や収納スペース周辺など、デッドスペースになりがちな場所にも設置しやすく、防災用電源を日常生活の中に自然に取り入れられるのが魅力です。床面を占有しないため掃除がしやすく、インテリアになじむスマートな電源環境を実現します。
対応機種SlimPower H1
1個
1,817税込1,999
4日以内出荷

Jackery SlimPower DC Input モジュール Jackery(ジャクリ)
ポータブル電源「SlimPower H1」専用のオプションアクセサリーで、ソーラーパネルからの充電を可能にする拡張モジュールです。最大500WのDC入力に対応しており、太陽光を活用した効率的な充電環境を構築できます。普段は家庭用コンセントで充電しながら、停電時や災害時にはソーラーパネルを利用して電力を確保できるため、防災対策としてもおすすめです。また、電気代の節約や環境負荷の低減につながることに加え、将来的なエネルギー自給への備えができる点も魅力です。使い方は簡単で、DC InputモジュールをSlimPower H1本体に取り付け、対応するJackeryソーラーパネルを接続するだけです。天候の良い日には太陽光で発電しながら充電できるため、アウトドアや車中泊はもちろん、家庭の非常用電源システムとしても活躍します。日常利用から緊急時まで、SlimPower H1の活用範囲を大きく広げてくれる便利なアイテムです。
1個
10,908税込11,999
4日以内出荷

Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー Jackery(ジャクリ)動画あり
Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。
セット内容Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1質量(kg)約9温度(℃)充電:-20~45定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年サイズ(mm)約 600 x 325 x 60ポートDC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A
1台
71,980税込79,178
4日以内出荷

携行型ソーラーパネル 四つ折りコンパクト 日章工業
携行型ソーラーパネル 四つ折りコンパクト。軽量 3.1kg。USBポート付き
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷

TA616PL用ソーラーパネル イチネンTASCO
寸法(mm)展開時:1271×560質量(kg)4.04折りたたみ寸法(mm)364×569防水保護等級IP67最大ピーク電力(W)100
1枚
32,980税込36,278
6日以内出荷

TA616PL用モバイルバッテリー イチネンTASCO
出力(W)45(Type-C)、18(USB-A)充電時間(分)90バッテリー容量(Wh)74
1個
6,598税込7,258
6日以内出荷

野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス
コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。
用途折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。仕様交換効率(%):最大23、スタンド付き出力最大電圧/電流:20.5V/4.88A定格出力(W)100構成本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント使用環境温度(℃)(-)20~85主材質単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル収納時寸法(cm)幅59×奥行5×高さ55本体寸法(cm)(約)幅111×奥行3.5×高さ59総質量(kg)(約)4.5設置寸法(cm)(約)幅111×奥行60×高さ47
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000 Jackery(ジャクリ)
Jackeryポータブル電源2000PlusV2用の拡張バッテリー。必要に応じて容量をアップできます。
対象Jackeryポータブル電源2000Plus V2
1台
153,636税込169,000
4日以内出荷

Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用) Jackery(ジャクリ)
ポータブル電源 3600 Plus専用の保護カバー。本体のボタンなどの操作部分は、カバーを装着したままでも操作可能です。(Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Proでも使用可能)。雨などの水しぶきやほこりなどからポータブル電源本体をしっかりガード、防汚性にも優れ、突然の悪天候や泥跳ねからも本体を清潔に保ちます。耐久性の高い素材を採用しており、屋外環境でも安心して使用出来ます。移動時やアウトドアでの使用時に気になるキズや汚れ、衝撃からしっかり保護します。キャンプや車中泊、防災用途など、あらゆるシーンでポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのカバーです。
サイズ(cm)長さ49×幅38×高さ39~51対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Pro・3600 Plus
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷