ソーラーパネル

ソーラーパネル - EARTH POWERソーラーパネル - EARTH POWER

ポータブル電源ELシリーズ全モデルに使用可能です。
軽量でコンパクトで持ち運びが簡単です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
キャンプやアウトドアの補充電に。
停電など非常時のポータブル電源の充電に。
付属品
コネクタケーブル
トラスコ品番
697-0972
幅(mm)
2025
高さ(mm)
532
最大出力(W)
160
定格出力(W)
160
収納寸法(mm)
532×535
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819882ES0160
¥54,000
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする