防鳥・防獣用品の新着商品
「防鳥・防獣用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DS(大進)充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器
音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。
用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。
1台
¥6,398税込¥7,038
4日以内出荷
熊よけスプレーの熊一目散に使用できる携帯用ケースです。裏面の上部には、カラビナ等の取付バントつきで使い勝手のいい仕様です。
用途熊一目散の携帯に。色黒サイズ(mm)長さ約255×横約85(表面ゴムバンド部:約13cm)
1個
¥5,398税込¥5,938
4日以内出荷
Pepper PowerUDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 g
熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA登録済。EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・不燃性・油性タイプでヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種に対応。突然の大きな噴射音と広がる噴霧が熊をひるませ撃退します。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。正規輸入品。
用途ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種の撃退。登山・キャンプ・ハイキング時の熊対策として使用できます。林業・農業など野外業務での熊・野生動物対策にも使用できます。仕様EPA登録:登録済付属品ホルスター成分2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンタイプ可燃性:不燃性、噴射:霧状(フォグタイプ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.3×21.8内容量(g)225噴射距離(m)12対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
熊の嫌いな大型犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避!。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿の威嚇にも効果あり。状況に合わせてボリュームつまみで音量調節可能。単3電池別売り。アルカリ単三電池6本で、最大音量約12時間動作。モバイルバッテリー5V~12V(別売り)の電源使用も可能。最大音量110dbで使用した場合、5000mAの小型タイプで約18~20時間連続作動、10000mAで約35~40時間連続作動
用途熊よけに。熊 大型犬 唸り声 吠え声 威嚇回避 アウトドア キャンプ 山歩き 林業 登山 山菜取り 害獣対策 熊対策 熊除けセット内容ホーン、電池ボックス、TypeA→C変換コネクタ、カラビナ材質ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×12ケーブル長(cm)60
1個
¥4,298税込¥4,728
6日以内出荷
スミス通商熊忌避スプレー くまいちばん
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。ツキノワグマ専用。窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。
噴射距離(m)6有効成分※カプサイシン、籾酢
1本(300mL)
¥9,798税込¥10,778
3日以内出荷
『フロアトラッププロ』は、耐久性・捕獲力に優れたスチール製の箱罠です。組立式で持ち運びが楽なため、現場で短時間設置・撤去が可能なため軽トラにも積載しやすい仕様です。踏むだけでゲートが落下します。小型~中型害獣に適応しています。低床型で目立たず市街地でも使用が可能です。黒塗装で反射を減らし、動物が避ける可能性が減ります。
用途市街地でのアライグマ捕獲、農業用地でのハクビシンなど害獣の捕獲、民家周辺での設置、野犬や野良猫対策等に。寸法(mm)組立時:550×1280×690、線径直径2.5、外枠18質量(kg)30方式踏板トリガー式箱罠対象小型~中型動物(アライグマ、ハクビシン、タヌキ、イタチ等)
1個
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
非農耕地専用。天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。乾燥ヒトデの臭いでモグラ・シカ・イノシシ・ハクビシン・ネズミなどの侵入を防ぎます。そのまま散布したり、ネットに入れて吊るだけ。化学合成成分なし。天然ヒトデ乾燥物100%なので、植物やペットから人間まで安全。安心してご使用いただけます。10坪用。
内容量(kg)1原材料天然ヒトデ100%粉末効果約2~3ヶ月 (使用状況により異なります)
1袋
¥2,700税込¥2,970
翌日出荷
Vipros(ヴィプロス)害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5
1本
¥4,498税込¥4,948
4日以内出荷
Vipros(ヴィプロス)Vipros クローズアイビースト
催涙効果を保ち環境負荷を抑えた”屋内で使える” 催涙スプレー!!。辛味成分を含んだ従来の催涙スプレーは、効果的である一方、風向きなどによっては噴射した本人や周辺環境へ想定外の被害を与えてしまい、誤射による悪影響で異臭騒ぎなどの問題に発展してしまうデメリットもはらんでいます。『クローズアイビースト』はそれらのリスクを排除し、有事の際に”ためらう事なく使用できる”催涙スプレーです。※従来の催涙スプレー(クマよけ)の噴射時間は、一般的なもので10秒~長くても30秒程度ですが、クローズアイビーストは強烈噴射が約60秒持続するので危険を回避できる可能性が高まります。
関連資料(1.06MB)使用期限缶底に記載された製造年月日から2年間を使用期限の目安および、保証期限としています。(※未使用の状態に限り)。使用期限を超えると、エアゾール缶内部のガス圧が低下して噴射力が下がったり、噴射されなくなる場合があります。
1個(240mL×1本)
¥4,498税込¥4,948
7日以内出荷
TAKAGI(高儀)モグラにげ~る アルミタイプ
放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
1個
¥2,980税込¥3,278
翌々日出荷
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。
ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。
100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
テグス式で配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。
配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。
8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。
寸法(Φ×m)【ラインエース】0.86×200
1箱(20個)
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷
Pazdesign(パズデザイン)熊スプレー/催涙大型★
【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。
容量(mL)360直径×高さ(cm)6×23胴回り(cm)22対象動物クマ
1個
¥14,980税込¥16,478
7日以内出荷

















![害獣対策用テープブルー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927335-260108-02.jpg)