唐箕・脱穀機の新着商品
「唐箕・脱穀機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マルマス機械小米取機
小米・破米・未熟米を小米取機でスッキリ取ってうまさ倍増!。風を使用しない選別方式ですので、精白米が乾燥したり白米にひび割れが生じません。選別スクリーンをブラシロールがお米を研米しながら送米しますので、白米に付着する微量な米糖も小米、未熟米と共に抜きとります。小型ながらも毎時能力300KGクラスの精米機にセットして連続使用できます。小米・砕粒米の除去率は昇降角度により調節可能です。
用途小米・砕米の除去など仕様選別力:75%(本機角度30°)※網目1.6mm、1.7mm、1.85mm)質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×460×400モーター(W)100/25 ギャードモーター(1/25)内蔵関連資料(2.21MB)処理能力(kg/h)50Hz:300、60Hz:360