油水分離装置・オイルスキマーの新着商品
「油水分離装置・オイルスキマーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。
L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去。各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去
仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント
出力(W)10
電源(V)単相100
消費電力(W)10
コード長さ(m)電源:3
処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)
本体寸法(mm)幅60