産業用ロボットの新着商品
「産業用ロボットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
仕様軸数:単軸用、仕様:標準仕様
ストローク(mm)300
サイズ25
取付支持形式端面タップ/ボディ底面タップ
取付方式DINレール取付形
長さ(m)標準ケーブル 1.5(アクチュエータケーブル種類)
ケーブル通信プラグコネクタ I/O:I/Oケーブル(1.5m)
リード(mm)12
プロトコル通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端ねじロッド先端めねじ
モータ配置ストレート
モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)
モータオプションカバー付
1個
¥83,980
税込¥92,378
21日以内出荷
仕様標準仕様
ストローク(mm)6
サイズ16
形式2爪タイプ
取付け方法ねじ取付形
軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様
リード線基本形
プロトコル通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータケーブル種類標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)3
I/Oケーブル長さ(m)3
モータサイズ基本形
モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)
フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド
仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満
ストローク(mm)10
寸法(mm)グリッパ:89×30×18
質量(kg)0.155
定格電圧(V)DC24±10%
定格電流(A)0.1
繰返し精度(mm)±0.02
推奨環境0~40℃
駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.39MB)
取扱説明書取扱い説明書(0.85MB)
IP等級IP40
ピーク電流(A)0.22
把持力(N)6~15
1個
¥189,800
税込¥208,780
18日以内出荷
・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(16.83MB)
取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link
方式リニアガイド
電源電圧(V)DC24V±10%
インターフェース電源コード IO-Link:Aコード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルIO-Link
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(16.83MB)
取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ【配置】コントローラ一体型
仕様標準仕様
ストローク(mm)6
形状リード:基本形
サイズ16
形式2爪タイプ
通信方式パラレル入力(NPN)
取付け方法DINレール取付形
軸数単軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)3
I/Oケーブル長さ(m)3
モータサイズ基本形
モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)
フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
¥77,980
税込¥85,778
11日以内出荷
その他【リード】基本形
ストローク(mm)24
サイズ20
形式2爪タイプ
取付け方法DINレール取付形
コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m
軸数単軸用 / 標準仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(NPN)
アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)3
モータケーブル取出方向左側面取出
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
その他【リード】基本形
ストローク(mm)22
サイズ32
形式2爪タイプ
取付け方法ねじ取付形
軸数単軸用 / 標準仕様
プロトコルパラレル入力(PNP)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータケーブル長さ(m)3
I/Oケーブル長さ(m)1.5
モータサイズ基本形
モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)
フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
¥85,980
税込¥94,578
11日以内出荷
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
取付支持形式サイドホルダなし
ボディオプションなし
電源仕様DC24V±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.25MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
モータオプションロックなし
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
電源仕様DC24V±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.25MB)
モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
その他【リード】基本形
ストローク(mm)22
サイズ32
形式2爪タイプ
軸単軸用 / 標準仕様
取付け方法ねじ取付形
コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)
プロトコルパラレル入力(PNP)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3
アクチュエータケーブル長さ(m)3
モータサイズ基本形
モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)
フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
1個
¥89,980
税込¥98,978
11日以内出荷
仕様標準仕様
ストローク(mm)600
サイズ25
取付け方法ねじ取付形
軸数単軸用
リード(mm)相当リード:48
プロトコル通信:パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
アクチュエータケーブル長さ(m)5
I/Oケーブル長さ(m)1.5
モータオプションオプションなし
1個
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
リード(mm)(ねじ)6
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)196±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
仕様標準仕様
ストローク(mm)500
サイズ25
シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)
精度基本形
取付け方法DINレール取付形
軸数1軸
リード(mm)6
プロトコルパラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ配置右側折返し
I/Oケーブル長さ(m)5
1個
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様(1.14MB)
回転角度(°)エンドレス
組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様(1.22MB)
駆動源エアー0.3~0.7MPa
仕様標準仕様
ストローク(mm)500
サイズ40
シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)
精度基本形
取付け方法ねじ取付形
ケーブルI/Oケーブルなし
軸数1軸
リード(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(NPN)
モータ配置ストレート
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.4MB)
取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.4MB)
取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
ストローク(mm)25
サイズ6
取付け方法ねじ取付形
ケーブル【I/Oケーブル】なし
軸数単軸用 / 標準仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(NPN)
送りねじ種類4mm
アクチュエータケーブル長さ(m)1.5
モータサイズ基本形
モータケーブル取出方向上面取出
1個
¥57,980
税込¥63,778
11日以内出荷
PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ
使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)
消費電力(W)6.9以下
本体質量(g)890
対応日本語、英語
保護等級IP20
保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)
モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.4MB)
保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)
取扱説明書取扱説明書(3.06MB)
保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
ストローク(mm)1500
サイズ32
取付け方法DINレール取付形
軸数単軸用 / 標準仕様
リード(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(PNP)
モータ配置下側折返し
アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)10
I/Oケーブル長さ(m)1.5
モータオプションロックなし
1個
¥189,800
税込¥208,780
21日以内出荷
ストローク(mm)1500
サイズ32
取付け方法DINレール取付形
軸数単軸用 / 標準仕様
リード(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(PNP)
モータ配置下側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)5
I/Oケーブル長さ(m)1.5
モータオプションロックなし
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
その他グリース塗布あり(シールバンド部)
ストローク(mm)300
サイズ16
ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5
取付け方法DINレール取付形
軸数単軸用 / 標準仕様
リード(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコルパラレル入力(NPN)
モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)3
モータオプションロックなし
オートスイッチ取付金具なし
位置決めピン穴ハウジングB底面
1個
¥74,980
税込¥82,478
21日以内出荷