電動工具 本体の新着商品
「電動工具 本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥45,980税込¥50,578
翌々日出荷
1個
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー ISK-MP20S2
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。
用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
1台
¥209,800税込¥230,780
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー ISK-MP106S2
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。
用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2562幅(mm)152寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)224穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)532使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6穴径(mm)最大丸:20
1台
¥289,800税込¥318,780
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー ISK-MP14S2
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷