スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品

「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,127件中 641~680件
液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
使用温度範囲(℃)-50~200 内容量(g)100 耐熱温度(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150 内容量(mL)330 耐熱温度(℃)-40~150 可使時間(分)6 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。シリカファイバークロスの片面にアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用しています。
材質シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅 質量(g)750 適合ガスプロパン 一次側使用範囲(MPa)2.0以下 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15 標準流量(m3/h)4 一次側圧力計(MPa)- 二次側圧力計(MPa)0~0.25
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

入数:12本。ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140 質量(g)10 芯径(mm)2.2 線幅(mm)1
1パック(12本)
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140 質量(g)10 芯径(mm)2.2 線幅(mm)1
1本
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに 材質主剤:カルシウム石鹸 ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~80 内容量(mL)400 臭気ほぼ無臭 危険等級 動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 保存期間(年)2 危険物の性状水溶性
1本
3,480 税込3,828
翌々日出荷

油性ペイントマーカー。中字。速乾性に優れたインクです。隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。ペンキのようにクッキリ濃く発色。紙に書いても裏写りしにくいです。
用途紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに 寸法(mm)15×143 (H) 質量(g)21 線幅(mm)1.8~2.5 インク色 インク油性染料
1本
150 税込165
翌日出荷

つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。
仕様うすめ液:塗料用シンナー 容量(kg)1 塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回) 乾燥時間(時間)冬期(指触):1 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)4 乾燥時間20℃ (指触):30
1缶
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:4本。セット内容:黄・桃・白・黒。 耐水・耐候性。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 線幅(mm)3
1セット
2,250 税込2,475
翌日出荷

入数:6本。6色油性固形ペンキセット。ケース付き。耐光性。油性。中字。固形タイプのマーカー。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。
使用温度範囲(℃)-10~200 芯径(mm)Φ13.5 インク色白・黄・赤・黒・青・緑
1セット
2,800 税込3,080
翌日出荷

7本セット。セット内容:赤・白・黒・緑・銀・黄・青。工具袋付き(ペンケースは予告無く色変更する事がございます)。
幅(mm)【塗布】1.5~2.5
1組
6,170 税込6,787
翌日出荷

9本セット。セット内容:中字:赤・白・黒・緑・青、細字:白・黒・青・赤。中字・細字。つや無し。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。金属、ガラスへのマーキングが可能です。シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 ケース付き。
ケース寸法(mm)165×95×30 線幅(mm)【細字】1~1.5【中字】1.5~2.5 耐熱温度(℃)【アルミニウム】500、【ガラス】300、【ステンレス】800(赤:500)、【セラミック】1000(赤:500)、【鉄】600(赤:500) インク色赤・白・黒・緑・青
1セット
7,660 税込8,426
翌々日出荷

入数:8本。セット内容:蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀。中字。油性。耐水・耐候性(蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことができます。インキ量が多いので、長く書けます。材質別、用途別に色分けできます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 線幅(mm)2 インク色蛍光レモン・蛍光ピンク・白・赤・水色・黒・緑・銀
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

入数:5本。セット内容:蛍光レモン・白・赤・水色・黒。 速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 耐水・耐候性(蛍光レモンを除く)。収納袋付。油性。太字。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。材質別、用途別に色分けできます。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 寸法(mm)【収納袋】310×150 線幅(mm)16 インク色蛍光レモン・白・赤・水色・黒
1セット
3,610 税込3,971
3日以内出荷

入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。
使用温度範囲(℃)-10~200 芯径(mm)Φ13.5
1パック(10本)
3,750 税込4,125
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。
使用温度範囲(℃)-54~870 液色 内容量(g)454 耐熱温度(℃)870 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量454mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,380 税込7,018
翌々日出荷

スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
使用温度範囲(℃)-54~870 液色 内容量(g)340 耐熱温度(℃)870 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量340mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,520 税込4,972
翌々日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)85 耐熱温度(℃)-40~1400 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
内容量(g)450 耐熱温度(℃)-180~1200 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)450 耐熱温度(℃)-40~1400 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

EA330BA、旧EA330B用プロラインチップです。能力 軟ロウ:2~3.1/2”、銀ロウ:1~2”。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー。チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。
用途機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)、ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑、各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止、組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止に 淡黄褐色 内容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,170 税込2,387
翌々日出荷

首回りをしっかり保護するドレープタイプです。通気性、耐炎、耐熱性があります。
材質ビスコース生地 サイズフリー
1個
4,840 税込5,324
49日以内出荷

使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】200A用 許容電流(A)105(連続) 仕上外径(mm)11.8 シース厚(mm)2.3 ケーブルサイズ(mm2)WCT22
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】300A用 許容電流(A)105(連続) 仕上外径(mm)14.5 シース厚(mm)2.6
1本
22,400 税込24,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用 ケーブル長(m)20 ケーブルサイズ(mm2)WCT22
1セット
36,300 税込39,930
翌日出荷

セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用 ケーブル長(m)15 ケーブルサイズ(mm2)WCT22
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷

難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)1970×1970 ブルー 質量(g)1648 全光線透過率(%)33
1枚
13,500 税込14,850
6日以内出荷

難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質塩化ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)970×1970 ブルー 質量(g)799 全光線透過率(%)33
1枚
8,760 税込9,636
6日以内出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
仕様難燃性フィルム 材質塩化ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 ブルー 全光線透過率(%)33
1枚
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適 厚さ(mm)0.6 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
5,490 税込6,039
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム 色(シート)ブルー 全光線透過率(%)33
1セット
25,200 税込27,720
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用 ケーブル長(m)20 ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1本
52,100 税込57,310
翌日出荷


細字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
長さ(mm)141 記号(線幅)M 線幅(mm)0.8~1.0 インク色
1本
350 税込385
翌日出荷

中字丸芯。グリーン購入法適合品。アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に。
質量(g)18.7 材質(軸)再生PP樹脂 線幅(mm)1.5~2.0 インク色 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)16.7×20.6×137.5 材質(ペン先)アクリル繊維 グリーンマーク認定
1本
120 税込132
翌日出荷

従来の固形・液体塗料ではマーキングできなかったー10℃以下の低温環境に使用できます。キャップを外すとすぐに使え、マーカーは最後まで使い切れます。5~7分の乾燥で指につかなくなります(完全乾燥には30~60分放置してください)。耐水性・耐候性があり、金属・樹脂・ガラスなど様々な材質・素材に使えます。マーカーはにじんだりしません。油性。
寸法(mm)12×135×12 質量(g)33 芯径(mm)Φ13 インク色 適合温度(℃)-40~100
1本
555 税込611
翌日出荷

1本(10本)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
150 税込165
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)