空調・電設資材/電気材料の新着商品
「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
色(本体)緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
45日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)
絶縁抵抗(MΩ/km)2500
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)75
試験電圧(V/1分)2000
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)75
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)
絶縁抵抗(MΩ/km)2500
シース色黒
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用
絶縁抵抗(MΩ/km)1500
シース厚(mm)1.5
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)75
導体円形圧縮
線心識別黒、白(シース上ライン)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線
規格JIS C 3612適合
絶縁体厚さ(mm)0.8
試験電圧(V/1分)1500
導体最高許容温度(℃)75
最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)
絶縁抵抗(MΩ/km)2500
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)75
試験電圧(V/1分)2000
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)
絶縁体厚さ(mm)0.5
絶縁抵抗(MΩ/km)2500
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(Φmm)1.35
導体公称断面積(mm2)1.25
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用
絶縁抵抗(MΩ/km)1500
シース厚(mm)1.5
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)75
導体円形圧縮
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5
種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.6
導体外径(Φmm)1.8
導体公称断面積(mm2)2
試験電圧(V/1分)2000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5
種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体構成(本/mm)7/0.6
導体外径(Φmm)1.8
導体公称断面積(mm2)2
試験電圧(V/1分)2000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
規格JIS C 3605適合
シース厚(mm)1.5
シース色黒
導体円形圧縮
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)1500
シース厚(mm)1.5
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)90
導体円形圧縮
線心識別黒、白(シース上ライン)
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5
種類電力用(埋設)
シース色黒
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)90
種類電力ケーブル
シース色黒
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)1500
シース厚(mm)1.5
シース色黒
許容温度(℃)(導体最高)90
導体円形圧縮
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
許容温度(℃)(導体最高)60
試験電圧(V/1分)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm
絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8
概算質量(kg/km)140
シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-
シース色灰
許容温度(℃)(導体最高)60
導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6
試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)約6.6×13.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92
線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
1巻(100m)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm)1.5
シース色灰
許容温度(℃)(導体最高)75
試験電圧(V/1分)1500
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース厚(mm)1
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
規格JIS C 3317
絶縁体厚さ(mm)0.8
試験電圧(V/1分)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)75
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
材質C3604メッキ仕上げ
長さ(mm)【b1】12
質量(g)45
内径(Φmm)【a】12.5
対辺(mm)【E】22、【E1】21
最小寸法(mm)6
使用温度(℃)-20~+120(NBR)
保護等級IP67
最大寸法(mm)6
対角(mm)【F】25、【F1】23
ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)
使用温度(℃)-10~+70
保護等級IP65F
定尺(m)10
引張荷重(kg)140
本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質CAC203
全長(mm)61
質量(g)795
対辺(mm)87
ねじ長さ(mm)22
適合ねじ【電線管ねじ】C-75
保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
最小内径(Φmm)60.9
ナット全長(mm)【袋ナット】25.5
外径(mm)81
対角(mm)94
角数8
1個
¥13,980
税込¥15,378
60日以内出荷
1引張り強度が強く、従来の様に鎖又はワイヤー等を必要としません。2ストッパーピン1本で、フル回転から、角度設定が自由自在に出来ます。、またロックバンドル型(NSMF)を使用するとどの位置でも静止します。3ステンレス線をブレード外装してあるので、長期に渡り使用可能です。4フレックスは、セミインターロック型である為に操作はしなやかです。5従来の操作ボックスをそのまま使用できます
材質C3604メッキ仕上
長さ(m)1
1袋
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
付属品LN、ビス、(NPインサート)
保護等級IP40
1袋
¥859
税込¥945
翌々日出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。※日本工作機械工業会規格。耐油性、難燃性
用途食品機械、医療機器など、耐久・ハードな箇所での使用
材質(外装ビニール)軟質塩化ビニール、(金属螺旋官)SUS304
使用温度範囲(℃)-10~+70
構造噛合わせ式の金属螺旋官に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管です。
シース色黒
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白(シース上ライン)
シース厚(mm)1.5
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用
シース色黒
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
シース厚(mm)1.5
セラメタプレミアS 35W 器具相当
仕様無線モジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)20.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1881
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光
LED交換不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)10.5
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)116
LED寿命(時間)40000
光色白色
定格光束(Lm)1219
調光の可否不可/非調光
LED交換不可
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当
仕様4000TYPE LEDモジュール:付
材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)51
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
色(本体)白色
光色温白色
定格光束(Lm)3988
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷