ねじ・ボルト・釘の新着商品

ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

513件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:8本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(8本)
1,060税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:10本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(10本)
1,060税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:20本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(20本)
880税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:70本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(70本)
880税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:40本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(40本)
880税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:6本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(6本)
1,100税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:80本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(80本)
880税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1.75
1袋
330税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:12本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ1.5
1セット(12本)
1,100税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:60本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1セット(60本)
880税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ
入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
1袋(4本)
200税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ
全ねじボルト。
材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】
1本
285税込314
翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

全ねじボルト (ドブメッキ) エスコ
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ)全長(m)1
1本
1,410税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全ねじボルト (ステンレス製) エスコ
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
1本
910税込1,001
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

全ねじボルト (ステンレス製) エスコ
並目ねじ。強力全ねじボルト。
材質ステンレス (SUS304CUN)サイズW3/8ピッチ16全長(m)1強度区分A2-90
1本
3,850税込4,235
翌日出荷

シングルナット用保護キャップ エスコ
入数:2個。キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニールイエロー寸法H1(mm)23耐熱温度(℃)-18~60寸法H2(mm)15ねじサイズM10
1パック(2個)
570税込627
翌日出荷

ネイルプラグ エスコ
入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35
1箱(100本)
2,130税込2,343
翌日出荷

ドリルプラグ (ボード・ALC) エスコ
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
1パック(25本)
3,980税込4,378
翌日出荷

フランジボルト2種 (ステンレス エスコ
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。2種。
材質ステンレス (SUSXM7)サイズM10ピッチ1.5
1袋(4本)
1,520税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フランジナット エスコ
並目ねじ。
材質焼入鋼 (C45)硬度HRC25~35
1個
2,320税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
1袋(100個)
8,867税込9,754
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブロンズSUS410 キリコミタイチョウ 大阪魂
SUS410スーパーパシペート 硬質木材用ネジ(ウッドデッキ等) 硬質木材例:バウラ・イペ・ウリン・メルバウ ボンゴシ・レッドウッド等 ネジ先端:錐先形状(スプーンネジの様な形状)
寸法D(mm)8.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.2×90
1袋(100個)
10,780税込11,858
3日以内出荷

クロメート ナゲシバンノウビス(トク 大阪魂
サイズ3.7×42寸法L(mm)41寸法S(mm)28寸法D(mm)8.2ねじ径d3.7
1袋(1400個)
5,880税込6,468
3日以内出荷

ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン 大阪魂
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法D(mm)8.3寸法L2(mm)40先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)4.2×65
1袋(3000個)
20,300税込22,330
3日以内出荷

GB SUS410 (+)コース(フレキ 大阪魂
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
サイズ径5.3×長さ120×ねじ部75
1袋(100個)
9,894税込10,883
翌々日出荷

シルバー セッコウボード(コース(トク 大阪魂
1袋(1800個)
5,880税込6,468
3日以内出荷

ユニクロ フックBTセットW(クロコナミ 大阪魂
寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)5.22寸法L2(mm)17ねじの呼びW1/4
1袋(100個)
6,300税込6,930
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS410 ニューコースラッパ(ハン 大阪魂
1袋(400個)
5,414税込5,955
3日以内出荷

クロメート フックBTセット(クロオオナミ 大阪魂
セット内容フックボルト 1本/RW(亀座金) 6.5×30×1.2 1枚/六角ナット2種 M6(平径10) 1個/黒フェルト 1/4×27 1枚長さ(mm)50呼び6
1袋(100個)
6,627税込7,290
3日以内出荷

クロメート ライトビス ライトビス トクヨウバコ 大阪魂
1袋(1650個)ほか
4,620税込5,082
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

+)タピックススリムブラック 大阪魂
より使い易さを追求した新製品 特長 タピックスの径を細くしたことで、一段とネジ込み易く、使い易くなりました。 特に硬質材にうってつけのネジです。 フレキ頭の採用でビス頭部も完全に食い込みます。
サイズ3.3×32寸法L(mm)32寸法D(mm)6寸法l(mm)25寸法P(mm)12山寸法d1(mm)2.3寸法d2(mm)3.3寸法K(mm)3.6
1袋(350個)
2,940税込3,234
9日以内出荷

Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂
1袋(50個)
6,534税込7,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8ねじ径d3.8
1袋(55個)ほか
667税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Xポイントビス 大阪魂
1袋(50個)
9,312税込10,243
3日以内出荷

ドブ6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂
1袋(100個)
4,405税込4,846
3日以内出荷

CU ウスヒラリベット 大阪魂
長さ(mm)13呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法k(mm)1.5寸法dk(Φmm)9
1袋(14個)
667税込734
翌々日出荷

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂
呼び径55寸法t(mm)2寸法r(mm)0.7寸法b(mm)4寸法d3(mm)51.3
1袋(50個)
11,667税込12,834
9日以内出荷

SUSXM7 コースラッパ(ハン(ユニュウ 大阪魂
1袋(300個)
9,380税込10,318
3日以内出荷


SUS410 フラットトラスハイロー 大阪魂
サイズ3.8×32寸法L(mm)32寸法H(mm)1.8寸法d(mm)3.8寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8寸法P(mm)1.4
1袋(27個)
667税込734
3日以内出荷