ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンコーテクノシーティーアンカー ドブ
貫通穴でも施工が可能
材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
1箱
¥9,698税込¥10,668
4日以内出荷
サンコーテクノオールアンカー アルミ
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー
材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥9,298税込¥10,228
4日以内出荷
サンコーテクノオールアンカー
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー
材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
サンコーテクノオールアンカー
アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着
材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
サンコーテクノウルトラタイト オールステンレス
ルーフボルト高性能タイプ
種別全ねじ材質ステンレス製頭部形状六角最大幅(mm)開脚幅:32二面幅(mm)特座:21締付トルク(N・m)確認トルク:15~30ねじの呼びM12六角軸二面幅(mm)13クリアランス(mm)裏側必要距離:45RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サンコーテクノウルトラタイト
ルーフボルト高性能タイプ
種別全ねじ材質ステンレス製、スリーブ:スチール製、亜鉛ニッケル合金めっき頭部形状六角最大幅(mm)開脚幅:32二面幅(mm)特座:21締付トルク(N・m)確認トルク:15~30ねじの呼びM12六角軸二面幅(mm)13クリアランス(mm)裏側必要距離:45RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サンコーテクノGT-3030R バケツセット
貫通穴でも施工が可能
材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
1セット
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
サンコーテクノGT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
貫通穴でも施工が可能
材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
1セット
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
サンコーテクノAWアンカータリョウセコウセット
SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
サンコーテクノALCエッジスクリュー
十字穴番号2ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)65表面処理パシペート処理寸法K(mm)3.1首下長(mm)65埋め込み深さ(mm)60以上適合材ALCパネル穴の形状十字穴ねじの呼び6寸法dk(Φmm)11.8
アトムリビンテック皿タッピンねじ(レール取付用ねじセット)
レール取付用ねじです。3.5×16、3.5×20、3.5×30の3種類サイズをご用意しています。
エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
1個
¥479税込¥527
5日以内出荷
エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
1個
¥479税込¥527
5日以内出荷
エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質鉄ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入)
耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。
。強度が必要な場所に最適です。
。手に優しいマンドレル先端形状です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(250本入)
ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。
。手に優しいマンドレル先端形状です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・皿頭(500本入)
表面を平らに保つ場合に便利です。
。フランジ部皿頭
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.6寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)9.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)3.25せん断強度(KN)2.01頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)9.5
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
表面を平らに保つ場合に便利です。
。フランジ部皿頭
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)4.7リベット径(Φmm)2.4適正かしめ板厚MAX(mm)1.1~3.2下穴径(Φmm)2.5~2.6リベット長さ(mm)5.7全長L(mm)5.7寸法F(mm)35適合サイズ(mm)【ノーズピース】2.4寸法T(mm)0.9寸法W(mm)1.48頭部径(Φmm)4.7太さ(Φmm)2.4引張強度(kN)0.69せん断強度(KN)0.43頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)4.7
1箱
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・LF(500本入)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部ラージフランジ胴部ストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・LF(250本入)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)15.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)2寸法W(mm)2.63頭部径(Φmm)15.5太さ(Φmm)4.8引張強度(kN)2.86せん断強度(KN)2.03頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)15.5
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・LF(1000本入)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12
1箱(144組)
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
1箱(5パック×38本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
1箱(5パック×40本)
¥9,598税込¥10,558
22日以内出荷