ホルダ本体の新着商品

ホルダ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
NEWナイスカット 富士元工業
富士元工業NEWナイスカット
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
1台
129,800税込142,780
当日出荷

突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH イスカル
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
1個
6,198税込6,818
当日出荷

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
99,980税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CoroTurn107 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CoroTurn TR 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
71,980税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CoroTurn Prime 旋削加工用カッティングユニット(410) SANDVIK
1個
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CoroBore BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール(530) SANDVIK
1個
619,800税込681,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ホルダ 外径旋削用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホルダ 多機能用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダ 溝用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

ホルダ 突切り用 京セラ
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷