3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホンの新着商品

3.5mmプラグイヤホン/ヘッドホンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
ステレオミニヘッドホン HA-FX11X JVC
主な特長。・重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用。Φ10mmのネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す、”エクストリームディープ”バスポート採用。独自の音響構造により、パワフルかつクリアでキレがある重低音再生を実現しました。・ハウジングを衝撃からガードする”タフ”ラバープロテクター採用。衝撃に強いエラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用。ハウジングをしっかりガードします。・安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”。大きなボディでも安定して快適に装着できるよう、音筒部に最適な角度をつけた”エルゴノミックアングルドフォルム”採用。・伝送特性に優れたΦ2.0mmのOFCコードを採用。・携帯に便利な専用ハードキャリングケース付属。・耳穴に合わせて交換できる3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。・1.2m Y型コード+長さを調節できるコードキーパー付属
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)、コードキーパー、キャリングケース質量(g)(コード含まず)約5.4コードOFC約1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)5~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)200(※IEC規格による測定値)
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インナーイヤーヘッドホン HP-F207L JVC
主な特長。・パワフルな重低音再生が楽しめる「BASSブーストイヤーピース」採用。低域を高めるダクト形状の新開発「BASSブーストイヤーピース」により、迫力の重低音を再生します。また、耳から外れにくく耳穴にフィットする形状を採用し、快適な装着感で楽しめます。・クリアな高音質再生を実現する高性能ユニット搭載。Φ13.6mmネオジウムドライバーユニット採用により、クリアな高音質サウンドが楽しめます。・手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム付。・大画面テレビも離れてゆったり楽しめる 3.5mロングコード採用。・モノラルテレビの音声を両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付
型式ダイナミック型質量(g)(コード含まず)約7機能(付属機能)音量調節ボリューム付、ステレオ/モノラル切換スイッチ付コード3.5m Y型プラグ24金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)12~22000音圧レベル(dB)出力:100/1 mWインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.6最大許容入力(mW)300(※IEC規格による測定値)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

ステレオヘッドホン HA-KS2 JVC
主な特長。【小さな頭にぴったりフィットの子ども専用設計】。・はずれにくい小型バンド&ぴったりフィットの7段階調整機能。子どもの頭にフィットしやすく外れにくい、小型バンドを採用。7段階の細かい調整機能が小さな頭にジャストフィット。1~7までの調整レベルをわかりやすく番号表示しました。子どもでも簡単に調整することができます。キッズヘッドホンは、子どもの頭に負担の少ない設計。小型軽量で、子どもでも持ち運びできます。【子どもに配慮した安心設計】。・子供の健康な耳を守るために音量にも配慮。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい低音量85dBに設計しています。・指を挟みにくい設計。ヘッドバンドを子どもの耳の角度に合わせ、隙間の少ない設計で子どもの指はさみを防ぎます。・絡まりにくい0.8m片側ケーブル採用。絡まりにくい片側ケーブルを採用。さらにケーブルの長さを子どもに合わせ、通常の1.2mから0.8mに短くしました。子どもの自然な動きをさまたげにくく、使いやすい安心設計です。【電子楽器など様々な機器につなげる】。電子ピアノなどの電子楽器やさまざまな機器に接続してお使いいただけます。【子どもが使いやすい設計】。・長時間装着しても疲れない。柔らかな着け心地の良いイヤーバッドを採用。移動中など長時間装着しても耳が疲れにくい設計にしました。・わかりやすいL/R(左右)表示。ヘッドホンにL(左)/R(右)をわかりやすく表示。つけ間違えを防ぎます。【ステッカーで自分だけのヘッドホンをカスタマイズ】。幅広いバンドにお気に入りのシールを貼って自分だけのヘッドホンが作れます。オリジナルステッカー(A7サイズ)を4枚同梱しています。
付属品ステッカー 4枚型式ダイナミック型質量(g)(ケーブル含まず)約110入力プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグケーブル0.8m(片出しケーブル)、OFC再生周波数帯域(Hz)15~23000音圧レベル(dB)出力:85/1 mWインピーダンス(Ω)82ドライバーユニット(Φmm)30最大許容入力(mW)200(※IEC規格による測定値)
1個
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)