インナーイヤーヘッドホン HP-F207L
主な特長
・パワフルな重低音再生が楽しめる「BASSブーストイヤーピース」採用
低域を高めるダクト形状の新開発「BASSブーストイヤーピース」により、迫力の重低音を再生します。また、耳から外れにくく耳穴にフィットする形状を採用し、快適な装着感で楽しめます。
・クリアな高音質再生を実現する高性能ユニット搭載
Φ13.6mmネオジウムドライバーユニット採用により、クリアな高音質サウンドが楽しめます。
・手元で手軽に音量調節ができるスライドボリューム付
・大画面テレビも離れてゆったり楽しめる 3.5mロングコード採用
・モノラルテレビの音声を両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付
- 型式
- ダイナミック型
- 質量(g)
- (コード含まず)約7
- 機能
- (付属機能)音量調節ボリューム付、ステレオ/モノラル切換スイッチ付
- コード
- 3.5m Y型
- プラグ
- 24金メッキステレオミニプラグ
- 再生周波数帯域(Hz)
- 12~22000
- 音圧レベル(dB)
- 出力:100/1 mW
- インピーダンス(Ω)
- 16
- ドライバーユニット(Φmm)
- 13.6
- 最大許容入力(mW)
- 300(※IEC規格による測定値)
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
















