ハンドタップの新着商品

「ハンドタップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-0145 材質材質:SKH 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 先端 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)48 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 仕様先・中・上 3本組 材質材質:SKH 先端先・中・上 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1組
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)