チャックの新着商品

「チャックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

34件中 1~34件
1個
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャック
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。 トラスコ品番837-7942 材質特殊鋼、H級 シャンク径(mm)6.35
1箱(60個)
95,880 税込105,468
6日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)簡易型チャック
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
トラスコ品番152-6619
1セット
1,098 税込1,208
20日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハンマードリル用チャック防塵キャップ
HSD-13専用ゴムキャップ
用途HSD-13専用ゴムキャップ トラスコ品番852-3061
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャック
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。 トラスコ品番837-7978 材質特殊鋼、H級 口径(mm)1.0~10.0
1箱(60個)
113,880 税込125,268
6日以内出荷

モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。
関連資料(1.27MB)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1本ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25- 仕様クーラントシールスクリュH:65~80 質量(kg)4.5 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2 寸法L2(mm)27 把握径(Φmm)d:6.0~25.0 ロックナットD(Φ):60 長さ調整ねじH:65~80
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 仕様クーラントシールスクリュH:45~60 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42 長さ調整ねじH:45~54
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8- 仕様クーラントシールスクリュH:30~40 質量(kg)1.5 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2 寸法L2(mm)18 把握径(Φmm)d:1.0~8.0 ロックナットD(Φ):26 長さ調整ねじH:30~40
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10- 仕様クーラントシールスクリュH:33~43 質量(kg)1.5 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2 寸法L2(mm)19.5 把握径(Φmm)d:2.0~10.0 ロックナットD(Φ):31 長さ調整ねじH:33~43
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 仕様クーラントシールスクリュH:45~60 質量(kg)4.07 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~20.0/ST-SG16-6.0~20.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42 長さ調整ねじH:40~55
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25- 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0 ΦD162 型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)27 把握径(Φmm)d:6.0~25.0 ロックナットD(Φ):60 長さ調整ねじH:63~70
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 仕様クーラントシールスクリュH:50~65 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50 長さ調整ねじH:50~65
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 仕様クーラントシールスクリュH:50~65 質量(kg)4.6 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50 長さ調整ねじH:50~65
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12- 仕様クーラントシールスクリュH:40~55 質量(kg)1.5 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2 寸法L2(mm)20.5 把握径(Φmm)d:3.0~12.5 ロックナットD(Φ):36 長さ調整ねじH:40~55
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4- 質量(kg)0.1 ΦD12 寸法L1(mm)135 コレットスマートコレット:SM4-Φd ナットスマートナット:SMN4 口径d(Φmm)1~4 レンチクラッチレンチ:CW12 シャンク径ストレート:S12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷