ツーリング関連商品の新着商品

「ツーリング関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

89件中 1~40件
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

住友電工ハードメタル超硬プレート
最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。 材質AF1 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬プレート
強度、靭性に優れた微粒合金。A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
用途金型ダイ素材。 材質KH03 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬プレート
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。 材質A1 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬プレート
高い靭性を有する微粒合金。超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です。
用途金型ダイ素材。 材質KH05 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー
用途内径(小径)仕上げ用。 仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質ACZ150 材質(シャンク)超硬 FIG1
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー
用途止まり、貫通穴用 仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド 材質AC1030U 材質(シャンク)超硬 FIG1
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友電工ハードメタル棒スパナ
レンチです。
適合ホルダBNGG型
1個
229 税込252
翌日出荷

住友電工ハードメタル敷板
SEC-D型バイト用。
適合SEC-D型バイト用 名称敷板
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタル敷板
Xバーネガインサート用。
適合Xバーネガインサート用 寸法A(mm)12.57 寸法T(mm)6.35 名称敷板 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.0 寸法RD(mm)0.8 寸法Rc(mm)1.2 寸法RB(mm)0.8
1セット(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住友電工ハードメタル敷板
TSX型用シート。
寸法A(mm)12.70 寸法B(mm)9 寸法T(mm)6.20 名称押さえ金 TSX型用シート 寸法d1(Φmm)4.4 寸法d2(Φmm)6.0
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住友電工ハードメタル敷板
敷板です。
幅B(mm)9.6 径D(Φmm)6.00 長さA(mm)13.30 長さT(mm)6.80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住友電工ハードメタル敷板
敷板です。
寸法T(mm)3.18 名称敷板
1セット(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタル押え金
押え金です。
寸法d(Φmm)5.6 角度θ(°)30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタル押え金
超硬ピース付き押え金です。
勝手左勝手
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

住友電工ハードメタル押え金
特殊鋼押え金です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタル押え金
押え金です。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルユニット
RFカッタ用ユニットです。
FIG2
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

住友電工ハードメタルハンドグリップ(着脱式柄部)
名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスリーブ
全長(mm)80 部品名称アライメント治具:AFBSM60 セットスクリューBT0506 レンチTH025 穴径(mm)6.0
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット
用途外径溝入れ 仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット 構造クランプオン 部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040 適合チップGC□□○○○○-□□ 適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/L FIG1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ7D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.50mm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタル罫書針
罫書針です。
名称罫書針
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

住友電工ハードメタル押え金
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタル偏芯軸
SEC-ボーリングバイト用。
寸法L(mm)17 寸法d(mm)3.4 寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)4.1 寸法D2(mm)5.5 寸法l(mm)3.4 締付トルク(N・m)-
1個
899 税込989
3日以内出荷

住友電工ハードメタルロケータ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

住友電工ハードメタルボルト
ボルトです。
推奨締付トルク(N・m)0.2
1セット(10個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルキャップスクリュー
キャップスクリューです。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスプリング
スプリングです。
1セット(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスプリング
スプリングです。
1セット(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルキャップスクリュー
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)0
1セット(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルキャップスクリュー
キャップスクリューです。
適合機種SCP-1/SCP-2/SCP-3/SCP-4/SCP-5
1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷

住友電工ハードメタルキャップスクリュー
キャップスクリューです。
適合機種SCP-6
1セット(10個)
9,298 税込10,228
3日以内出荷

住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用調整スパナ
棒レンチです。
寸法L(mm)100 寸法H(mm)4.500 名称棒レンチ 寸法d1(mm)5.0 寸法d2(mm)2.0
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト
センタボルトです。
名称OH付キャップスクリュー
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用スパナ
ウィングレンチです。
寸法B(mm)10IP 寸法C(mm)40.0 名称ウィングレンチ(トルクスプラス) 寸法d(Φmm)2.6 寸法b1(mm)75.0 寸法b2(mm)40
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

住友電工ハードメタルアライメント治具
スリーブ用ホルダにスリーブをセットする際の芯出し用治具です。
適合機種スミボロン 小径ボーリングバイトBSME型/SEXC型
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住友電工ハードメタルTSX型用ボルト
名称キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
1セット(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○) コーティングCVDコート/PVDコート 給油方式内部給油式 加工深さ6D 油穴付き(2穴) 加工公差0~+0.40mm
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)