船舶用品・漁業資材の新着商品
「船舶用品・漁業資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は20Aまで。
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
SHIMANO(シマノ)ビーストマスター MD
巨大魚を獲るために進化したシマノ史上最強のビーストマスター。キハダ、クエ、カンパチを圧倒的な速さで獲ること。かつ、壊れないこと。巨大魚を獲るための圧倒的なパワーとスピードの実現を命題として生まれたシマノ史上最強の電動リール、それがビーストマスターMD6000。MD=モンスタードライブの名が冠されるパワートレインの心臓部は、大幅に性能がアップした新開発NEW GIGA-MAX MOTOR。モータートルク2.5倍(※1)、実用巻き上げ持久力38kgを達成。その圧倒的なスピードとパワーを兼ね備えた駆動力を受け止めるのは、耐久性に優れ細部にまでこだわるシマノの技術力を注ぎ込んだ強化ギアシステム。さらに超大物とのファイトにおいて決め手となるドラグ力は驚愕の43kgを達成、シマノ史上最強となる他に類をみないパワーで巨大魚を巻き上げる。驚愕のパワーをハウジングするのは高剛性金属ボディであるHAGANEボディ。さらに放熱システムによりドラグ部の発熱からボディを保護し長時間のファイトにも対応する。また船べり付近の攻防などで楽に巻き上げることができる80/92mmロングハンドルを採用。そして探見丸スクリーンが海中の情報をリアルタイムでカラー表示、大物と出会う一瞬を逃さぬために欠かせない情報力も装備。 。一瞬たりとも妥協を許さない巨大魚とのファイトを制するために最新のシマノテクノロジーを注ぎ込んだシマノ史上最強のビーストマスターです。※1:19ビーストマスター6000との比較。※探見丸スクリーン/探見丸スケールは、すべての探見丸親機搭載船で使用可能です。ACCU-FISH(R)機能と魚群水深表示は、ACCU-FISH(R)対応の親機搭載船のみ使用可能です。【電源について】。製品にはリチウム電池は搭載しておりません。リールの性能を十分に発揮するためにも、大容量のバッテリー(メーカー製:BTマスター11AH)のご使用を推奨いたします。
仕様【ベアリング数BB/ローラ―】20/0幅(mm)【スプール】49ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)2070径(mm)【スプール】70ギア比2.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)53ドラグ力(Kg)最大43糸巻量【PE(号-m)】6-830、8-600、10-450、12-380、【ナイロン(号-m)】12-430、14-380、16-350
1個
¥219,800税込¥241,780
7日以内出荷
ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス
【HIDEUPブルーのタックルボックス、オカッパリからボートユーザーまで使いやすいサイズ感!】深底タイプで大型プラグや大量に物を入れることが可能。適度なサイズ感でボートユーザー~オカッパリアングラーまで人気です。*可変仕切板4枚付き
材質本体:ポリプロピレン、止具:ABS色HIDEUP BLUEサイズ(mm)255×190×60
1個
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックス
【HIDEUPブルーのタックルボックス、オカッパリからボートユーザーまで使いやすいサイズ感!】コンパクトで小型~中型クラスのルアーや仕切りを外せば大型プラグも幅広く収納可能。オカッパリアングラーに特に人気のサイズでオカッパリバッグに入りやすいのも魅力の一つ。*可変仕切板3枚付き
材質本体:ポリプロピレン、止具:ABS色HIDEUP BLUEサイズ(mm)205×145×40
1個
¥798税込¥878
7日以内出荷
ネイチャーボーイズNCOリアクター PEライン用クイックドライ
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。PEライン用に乾燥時間を早めたクイックドライタイプ50ml
容量(mL)50
1個
¥2,398税込¥2,638
8日以内出荷
ネイチャーボーイズNCOリアクター for LINE
従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。