磁気ボール盤用工具本体の新着商品

「磁気ボール盤用工具本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
富士製砥(高速電機)センターピン
メタルブローチMETALシリーズ専用のセンターピンです。
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタルブローチ
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX) 深さ(mm)35 チャック寸法(mm)19.05 材質(刃先)超硬チップ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能に L160 L140 D20 D250
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)