ホールソーの新着商品

「ホールソーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

128件中 81~120件
部品・TG63のカッター部のみ
トラスコ品番402-7130 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)63
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

部品・TG37のカッター部のみ
トラスコ品番402-5604 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)37
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

部品・TG100のカッター部のみ
トラスコ品番402-7201 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)100
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

部品・TG40のカッター部のみ
トラスコ品番402-4003 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)40
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

部品・TG58のカッター部のみ
トラスコ品番402-4031 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)58
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

部品・TG46のカッター部のみ
トラスコ品番402-3966 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)46
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

部品・TG22のカッター部のみ
トラスコ品番402-5600 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)22
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

部品・TG53のカッター部のみ
トラスコ品番402-3972 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)53
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

部品・TG84のカッター部のみ
トラスコ品番402-3959 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)84
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

部品・TG87のカッター部のみ
トラスコ品番402-7178 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)87
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

部品・TG135のカッター部のみ
トラスコ品番402-3937 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)3 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)135
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

部品・TG83のカッター部のみ
トラスコ品番402-3941 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)83
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

部品・TG21のカッター部のみ
トラスコ品番402-5603 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)21
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

部品・TG67のカッター部のみ
トラスコ品番402-3934 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)67
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

部品・TG48のカッター部のみ
トラスコ品番402-3999 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)48
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

部品・TG93のカッター部のみ
トラスコ品番402-7171 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)93
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

部品・TG115のカッター部のみ
トラスコ品番402-7095 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)3 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)115
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

部品・TG57のカッター部のみ
トラスコ品番402-7162 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)57
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

部品・TG23のカッター部のみ
トラスコ品番402-4023 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)23
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

部品・TG82のカッター部のみ
トラスコ品番402-3948 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)82
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

部品・TG38のカッター部のみ
トラスコ品番402-7109 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)38
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

部品・TG81のカッター部のみ
トラスコ品番402-7135 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)81
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

部品・TG62のカッター部のみ
トラスコ品番402-7140 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)62
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

部品・TG95のカッター部のみ
トラスコ品番402-5576 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)95
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適合全寸法対応 トラスコ品番567-2297
1本
169 税込186
6日以内出荷

焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。 トラスコ品番807-9972 材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)53
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷

焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂 適合【センタードリル】B645 材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1本
88 税込97
4日以内出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用できます(セット品にはSDSシャンクが付属)。 トラスコ品番567-5484 材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス 刃径(mm)65
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤にて使用(KS27は充電ドリルにて使用)。有効切削能力:木材、樹脂/65mm、 金属/5mm トラスコ品番567-0733 材質【刃部】超硬チップ 有効長(mm)65 刃厚(mm)3 シャンク形状SDS 刃径(mm)110
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属) トラスコ品番147-8126 材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス シャンク形状SDS 刃径(mm)65
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属) トラスコ品番147-8124 材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイス シャンク形状六角軸(6.35mm) 刃径(mm)27
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。 トラスコ品番147-8123 材質【刃部】超硬チップ 有効長(mm)65 刃厚(mm)3 シャンク形状SDS 刃径(mm)110
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

トラスコ品番357-4538 シャンク形状六角軸(6.35mm)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク形状三面取(ストレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 材質本体:JIS S45C 全長(mm)79 有効切削能力(mm)プラスチック:3 刃厚(mm)1.5 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)