建築用テープの新着商品

「建築用テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 1~19件
入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。
1袋(4本)
820 税込902
翌々日出荷

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
1巻
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に
1巻
420 税込462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期および粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)。
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などに
1個
795 税込875
翌々日出荷

住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。
用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に
1巻
1,290 税込1,419
翌々日出荷

隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています) 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 タイプ両面タイプ 粘着力(N/10mm)8 特性防水
1巻
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
1巻
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
1箱(16巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
1箱(16巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
トラスコ品番744-6390 材質布製 幅(mm)25 厚さ(mm)1 タイプ両面 長さ(m)3
1組(2巻)
989 税込1,088
翌々日出荷

窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途窓ガラスの断熱・結露防止。 トラスコ品番136-1117 材質基材:特殊ポリエチレン 幅(mm)200 高さ(mm)90 奥行(mm)900
1箱(12個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 特性気密防水、耐候性、耐久性
1ケース(2巻×60袋)
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1箱(30巻)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 ブラック 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)8.1
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の侵入を防ぎピタッと密着!。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50℃)まで安定した粘着性脳を保つことができます。対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC。サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
セット内容本体のみ 材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤 テープ長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
1個
209 税込230
3日以内出荷

ステンレスの芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。
用途雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材 質量(g)594 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
3,998 税込4,398
7日以内出荷