電子・基板用テープの新着商品
「電子・基板用テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに
1巻
¥3,340
税込¥3,674
翌々日出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途
引張強度79N/10mm
引張強度(N/mm)57
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/mm)5.0
屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。
仕様ツヤ有無:あり
トラスコ品番744-6420
材質アルミ(艶あり)
幅(mm)75
厚さ(mm)0.09
色アルミ(艶あり)
摘要粘着付(セパレーター台紙付)
長さ(m)50
1巻
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃
UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809)
メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。
剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング
2.その他耐熱性が必要とされるマスキング
3.耐熱被覆や耐熱保護など
幅(mm)12
長さ(m)33
基材ポリイミドフィルム
内容ポリイミドテープ
粘着剤シリコーン系
関連資料(0.15MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。
長さ(m)54.8
テープ幅(mm)279
基材ガラスクロス
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
1巻
¥119,800
税込¥131,780
101日以内出荷
AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。
・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します
・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます
・接触抵抗が低く安定している
・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
用途除電ブラシのグラウンディング用途
厚さ(mm)0.085
色シルバー
容量1巻
長さ(m)40
主成分アクリル系
サービス分類オーダー・加工