メカニカル部品/機構部品の新着商品

「メカニカル部品/機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,866件中 1,081~1,120件
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B18 L80 H18 質量(g)48 L150 L245 H125 仕上サテン仕上 B168 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・握り部分が握りやすく傾斜しています。・木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際はワッシャをご使用ください。(お客様でご用意ください)
質量(g)130 仕上鏡面バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L128 H40 質量(g)70 D18 S10 P120 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L66 H30 質量(g)23 D16 S7 P60 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
619 税込681
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
169 税込186
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
169 税込186
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12.5 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12.5 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)23 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)23 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
179 税込197
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
159 税込175
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
169 税込186
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
169 税込186
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
169 税込186
6日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12.5 材料ABS樹脂 適合板厚0.8
1個
159 税込175
6日以内出荷

L24.5 H25 質量(g)10 D16.5 S5 t5.5 P18 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

L24.5 H25 質量(g)10 D16.5 S5 t5.5 P18 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

L30.5 H31.5 質量(g)22 D20.5 S6 t6.5 P21 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B200 H3.5 質量(g)29 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
649 税込714
6日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-15CS A15 B800 H3.5 質量(g)117 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B800 H4.5 質量(g)312 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CN A30 B2000 H4.5 質量(g)790 F10 D40 C20 E19.8 G8.5 J4 I2.5 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B400 H4.5 質量(g)80 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B2000 H4.5 質量(g)400 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B100 H4.5 質量(g)20 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
529 税込582
4日以内出荷

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
A15 B100 H3.5 質量(g)14.5 F6 D50 C25 E8.7 G6.5 J2.8 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金
1個
439 税込483
6日以内出荷

・本品でレール側面を押して簡易に固定します。・キャリッジにねじで取り付けます。【注意】・保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。・つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。・取り付けねじはお客様でご用意ください。
質量(g)40.8 締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下 保持力(N)14以下
1個
869 税込956
4日以内出荷

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)258 穴数12 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)600
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)173 穴数8 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)400
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344 穴数18 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)800
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)130 穴数6 材料ステンレス鋼(SUS304) レール長さL(mm)300
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいています。【注意】・本品は、ショートタイプ、8軸タイプのキャリッジには取り付けできません。
質量(g)26 タイプ取付プレート 推奨ねじM4小ねじ
1個
479 税込527
6日以内出荷

・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)108 タイプレール 穴数12 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さL(mm)600
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)18 タイプレール 穴数2 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下) レール長さL(mm)100
1個
749 税込824
6日以内出荷