理科/技術/科学工作の新着商品
「理科/技術/科学工作の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ねじ溝なし。溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適。温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用。磁気防止プレート付き。吸着力:235N(23.5kgf)。
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
真空内での風, 音, 放電の実験ができる実験セットです。容器には入・出力端子を設けてあり、内部信号の取り出しやオシロスコープでの観測が可能です。
仕様質点球:24個
付属品横波・縦波切換え用保持具、大塚式スプリング、固定端用おもり
寸法(mm)約1000(支柱間距離)、650(高さ)
1セット
¥192,000
税込¥211,200
5日以内出荷
送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。
付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板
寸法(mm)W800×D90×H225
1個
¥440,000
税込¥484,000
5日以内出荷
C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験
仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A
付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個
寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920)
質量(kg)7.5
電源AC100V 300W
振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600
振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)
1セット
¥428,000
税込¥470,800
5日以内出荷
焦点距離測定や光度の測定に活用できる大型の光学台です。安定性や堅牢さなどを十分考慮して製作された光学台です。キャリアは安定した金属製の低床式です。十字入りスリットは矢印付きで焦点合わせが容易であるとともに,凸レンズによる投影像が上下・左右に反転することを明瞭に理解させることができます。光度計はのぞき筒を上向きに角度をもたせたもので,座ったままで実験できます。
仕様ゴム製枠(黒色)、保護板付き
寸法(mm)200×140
1個
¥255,000
税込¥280,500
5日以内出荷
音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察。音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。クント模様を明確に確認。音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。
仕様水槽:Φ70×深さ80mm
付属品アクリル角棒 W30×D30×H60mm
寸法(mm)W150×D100×H400
光源3W 白色パワーLED
スリット幅1mm 長さ5mm
1セット
¥293,000
税込¥322,300
5日以内出荷
LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。実験する際に便利なワークシートが付属しています。
仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え
付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コード
コイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
1個
¥10,500
税込¥11,550
5日以内出荷
干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。
仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600
材質MDF(木質繊維)
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
1個
¥128,000
税込¥140,800
5日以内出荷
ノートに貼ってMESHを使用したプログラミングの検討ができます。ノートに貼ったり剥がしたり繰り返し使用できます。
仕様数量:10種計170枚
寸法(mm)75×25
1セット
¥2,500
税込¥2,750
5日以内出荷
各MESHブロックの機能が書いてあります。MESHを使用したプログラミングの検討をするときに使用します。
寸法(mm)85×55
内容11種
1セット
¥580
税込¥638
5日以内出荷
1セット
¥40,000
税込¥44,000
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき
定格±(DC)50mA/500mA/5A
レンジ3
測定範囲(A)-10~+50m(1目盛1m)、-100~+500m(1目盛10m)、-1~+5(1目盛100m)
入力端子4
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様測定範囲(μA):-20~+100(1目盛2)
定格+100μA
レンジ1
入力端子2
1個
¥21,000
税込¥23,100
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他ガルバノメータ、入力端子短絡板つき
測定範囲電流感度/3.5×10^(-6)A、電圧感度/4.55×10^(-4)V
定格±20μA
レンジ1
入力端子2
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他センターゼロ、分流器保護回路つき
定格±(DC)50mA/500mA/5A
レンジ3
測定範囲(A)±50m、±500m、±5
入力端子4
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1
その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)
寸法(mm)W195×D80×H135
質量(g)500
秤量(g)100
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍
その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き
寸法(mm)W260×D200×H100
質量(kg)2.5
出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)
電源AC100V 50/60Hz 10VA
周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)
周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき
定格+(DC)0.5mA/5mA/50mA
レンジ3
測定範囲(A)-0.1~+0.5m(1目盛10μ)、-1~+5m(1目盛0.1m)、-10~+50m(1目盛1m)
入力端子4
1個
¥20,500
税込¥22,550
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)15V/150V
レンジ2
入力端子3
測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1
その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)
寸法(mm)W190×D80×H130
質量(g)700
秤量(g)100
1個
¥18,600
税込¥20,460
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)100mA/1A/10A
レンジ3
測定範囲(A)0~100m(1目盛2m)、0~1(1目盛20m)、0~10(1目盛200m)
入力端子4
1個
¥17,500
税込¥19,250
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き
型式SNB-50
寸法(mm)Φ17×長さ220
色グリーン
質量(g)25
最小目盛秤量の50分の1
秤量5N
秤量(kg)0.5
1個
¥25,600
税込¥28,160
5日以内出荷
うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き
型式SNB-100
寸法(mm)Φ17×長さ220
色ブラウン
質量(g)25
最小目盛秤量の50分の1
秤量10N
秤量(kg)1
1セット
¥30,000
税込¥33,000
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他ゼロ点調整ネジ付き
型式SNB-25
寸法(mm)Φ17×長さ220
色ブルー
質量(g)25
最小目盛秤量の50分の1
秤量2.5N
秤量(kg)0.25
1個
¥18,600
税込¥20,460
5日以内出荷
5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。
仕様うで/目盛つき
付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱
材質アルミ(うで)
寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
1個
¥195,000
税込¥214,500
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験。<特徴>。高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製
付属品霧箱用鉱物放射線源※
寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45
方式拡散形
1セット
¥561,000
税込¥617,100
5日以内出荷
電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き)
材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き)
寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
1セット
¥77,500
税込¥85,250
5日以内出荷
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書
材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
1個
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間
質量(kg)7.5
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
1セット
¥265,000
税込¥291,500
5日以内出荷
雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。
付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ
寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900
材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm
材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
1セット
¥28,700
税込¥31,570
5日以内出荷
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子
構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
1セット
¥112,000
税込¥123,200
5日以内出荷
発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)
付属品保磁用鉄片
本体内幅50mm、炭素鋼製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
1セット
¥284,000
税込¥312,400
5日以内出荷
2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
仕様コンデンサ:定格3V 容量25F
その他充電中表示LED、充電完了表示LED付き
付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート
備考分流器保護回路付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50
最大入力電圧(V)DC3
最大出力電圧(V)3
1セット
¥490,000
税込¥539,000
5日以内出荷
発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15
材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
1セット
¥406,000
税込¥446,600
5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
1個
¥72,000
税込¥79,200
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事
その他ゼロ点調節ねじつき
寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)
色ブルー
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)56
最小目盛秤量の50分の1
秤量2.5N
秤量(g)250
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事
その他ゼロ点調節ねじつき
寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)
色ベージュ
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)56
最小目盛秤量の50分の1
秤量10N
秤量(kg)1
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事
その他ゼロ点調節ねじつき
寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)
色グリーン
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)56
最小目盛秤量の50分の1
秤量5N
秤量(g)500
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き
型式SNB-200
寸法(mm)Φ17×長さ220
色レッド
質量(g)25
最小目盛秤量の50分の1
秤量20N
秤量(kg)2
1個
¥1,400
税込¥1,540
5日以内出荷