理科/技術/科学工作の新着商品
「理科/技術/科学工作の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
1個
¥17,500税込¥19,250
5日以内出荷
ナリカ直流電流計 HQ-55A
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき定格+(DC)0.5mA/5mA/50mAレンジ3測定範囲(A)-0.1~+0.5m(1目盛10μ)、-1~+5m(1目盛0.1m)、-10~+50m(1目盛1m)入力端子4
1個
¥20,500税込¥22,550
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)15V/150Vレンジ2入力端子3測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)
1個
¥17,500税込¥19,250
5日以内出荷
ナリカ検流計 HQ-30A
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100
1個
¥18,600税込¥20,460
5日以内出荷
ナリカ直流電流計 HQ-5A
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています。視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)100mA/1A/10Aレンジ3測定範囲(A)0~100m(1目盛2m)、0~1(1目盛20m)、0~10(1目盛200m)入力端子4
1個
¥17,500税込¥19,250
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220色グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
1個
¥25,600税込¥28,160
5日以内出荷
うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-100寸法(mm)Φ17×長さ220色ブラウン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
1セット
¥30,000税込¥33,000
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220色ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
1個
¥18,600税込¥20,460
5日以内出荷
5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。
仕様うで/目盛つき付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱材質アルミ(うで)寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
1個
¥195,000税込¥214,500
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験。<特徴>。高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製付属品霧箱用鉱物放射線源※寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
1セット
¥561,000税込¥617,100
5日以内出荷
電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き)材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き)寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
1セット
¥77,500税込¥85,250
5日以内出荷
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
1個
¥84,000税込¥92,400
5日以内出荷
電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
1セット
¥265,000税込¥291,500
5日以内出荷
雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。
付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
1セット
¥28,700税込¥31,570
5日以内出荷
ナリカ慣性実験器 FI-60
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
1セット
¥112,000税込¥123,200
5日以内出荷
発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)付属品保磁用鉄片本体内幅50mm、炭素鋼製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
1セット
¥284,000税込¥312,400
5日以内出荷
2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3
1セット
¥490,000税込¥539,000
5日以内出荷
発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
1セット
¥406,000税込¥446,600
5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
1個
¥72,000税込¥79,200
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
1個
¥1,400税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
1個
¥1,400税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
1個
¥1,400税込¥1,540
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220色レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
1個
¥1,400税込¥1,540
5日以内出荷
教科書掲載の”見かけの深さ”を実験できます。水やアクリルの屈折率によって像が浮き上がって見える"見かけの深さ”。上部スクリーンに映った像のピントを合わせることで見かけの深さを定量的に測定できます。レンズ系を用いて”,見かけの深さ”を定量的に測定できます。スクリーンにピントが合った時の高さの差が”,見かけの深さ”となります。水とアクリルの屈折率の違いを測定します。
セット内容とつレンズ大(Φ50mm、f=90mm)、とつレンズ小(Φ40mm、f=90mm)、プリズム(1辺25mm、長さ50mm)、円柱レンズ(Φ25mm、長さ50mm)、半切とつレンズ(Φ60mm、f=150mm)、台形ガラス(底辺70mm、高さ40mm)、円形ガラス(Φ50mm、厚さ10mm)、ケース材質ガラス寸法(mm)W210×D190×H40(ケース)
1個
¥59,000税込¥64,900
5日以内出荷
130年以上前に発明されたウイムシャースト感応起電機です。静電誘導を利用し、常に安定した数万ボルトの高電圧を発生します。火花放電・尖端放電・ライデンびんの充電など静電現象全般の実験に使用します。蓄電器の両極の接続部は接触、非接触にすることが可能で、蓄電器の有無による起電圧の違いが確認でき、その働きがよくわかります。
仕様発生電位差(kV):150付属品フランクリンモータ、電気振り子、放電球(アース線つき)電源AC100V、50/60Hz、100VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×205×500
1セット
¥334,000税込¥367,400
5日以内出荷
弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)。OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p
仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
1セット
¥221,000税込¥243,100
5日以内出荷
ナリカ簡易霧箱 CC-10
ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
1セット
¥48,000税込¥52,800
5日以内出荷
室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg
1セット
¥384,000税込¥422,400
5日以内出荷
ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
1個
¥34,000税込¥37,400
5日以内出荷
別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
1個
¥204,000税込¥224,400
5日以内出荷
1個
¥23,000税込¥25,300
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
1セット
¥210,000税込¥231,000
5日以内出荷
ナリカ誘導コイル ISC-60
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー
1セット
¥203,000税込¥223,300
5日以内出荷
GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg
1個
¥407,000税込¥447,700
5日以内出荷
ナリカ排気盤 EB-200
排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
1個
¥123,000税込¥135,300
5日以内出荷
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225
1個
¥85,000税込¥93,500
5日以内出荷
ナリカ水波投影装置 RT-T
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
1セット
¥338,000税込¥371,800
5日以内出荷
水平と垂直の弦で、振動に関するいろいろな実験ができます。水平方向および垂直方向に張った弦の一端を上下または前後に同時に振動させて弦に波を発生させます。弦の張力は、おもりを付加することにより簡単に変えることができます。定常波の波長は、目盛つき黒板により簡単に測定することができます。振動数や弦の張力を変えて実験を行うことにより、波の基本関係式を確認することができます。2本の弦の張力を等しくして同時に前後に振動させると、できる定常波の数が常に一致することから、弦の振動は方向によらないことが確認できます。2本の弦の張力を等しくして同時に上下に振動させると、できる定常波の数が一致せず、2ほんの弦の振動が等価とはならないことがわかります。
内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)
1セット
¥244,000税込¥268,400
5日以内出荷
4年生。生命。人の体のつくりと運動。特殊機能として、スプリングで動く顎、中が見えるように上半分が開く頭蓋骨、個々の勉強用に取り外し可能な腕と脚を含んでいます。
付属品仕切板(大2枚・小3枚)材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
1個
¥15,100税込¥16,610
5日以内出荷
平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。男子中学生の心臓の大きさを再現しています。心臓の働きが手に取って理解できます。CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。
付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
1個
¥48,000税込¥52,800
5日以内出荷