理科/技術/科学工作の新着商品

「理科/技術/科学工作の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

488件中 441~480件
水圧と水深の関係が体験できる実験器具です。水の中へ入れた円筒を少しずつ持ち上げると円板が離れます。このときの水面からの深さとおもりの重さから定量的な実験ができます。円板についている棒を押すことで、圧力の大きさが手で感じられます。
仕様●実験例:真空中の風の実験、真空中の音の実験など●真空容器その他仕様:排気コック、入・出力端子付き 付属品真空中の風実験セット、真空中の音実験セット、真空放電実験セット 材質無色透明ポリカーボネート(真空容器) 寸法(mm)245(真空容器内径)、290(真空容器最大外径)
1セット
4,100 税込4,510
5日以内出荷

ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき) 付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき) 寸法(mm)W300×D100×H800
1個
260,000 税込286,000
5日以内出荷

運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り) その他吊り糸付属 寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
1個
320,000 税込352,000
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) レッド 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量20N 秤量(kg)2
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定) 付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。
セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム) 寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))
1個
350,000 税込385,000
5日以内出荷

膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他三方コック付き 寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径) 圧力(kPa)ゲージ0~-100
1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷

密度の違いから素材を調べることができます。メスシリンダで測りやすい形状となっています。地金のままの金属には、腐食しないように透明被膜が塗装されています。
その他ゴム栓付き 寸法(mm)Φ150(外径)
1セット
13,000 税込14,300
5日以内出荷

滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。
仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重) 寸法(mm)W555×D540×H215 質量(kg)7.5 回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整 回転方向左回転(反時計回り) 回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ 入力電源(V)AC100、50/60Hz
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
付属品木製スタンド 材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂 寸法(mm)Φ16×60
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

同じ大きさなのに材質によって重さが違うことを実験できる
セット内容記録滑走体 2個、インク 2種、記録テープ、発射装置付き
1セット
5,600 税込6,160
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) オレンジ 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量50N 秤量(kg)5
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W 付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
1セット
28,000 税込30,800
5日以内出荷

いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。
セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個) 材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり) 寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板) 質量(g)約10(おもり)
1セット
46,500 税込51,150
5日以内出荷

波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換え その他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵 寸法(mm)W320×D220×H100 電源(V)AC100 50/60Hz
1セット
163,000 税込179,300
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g 寸法(mm)W365×D320×H1160 質量(kg)3.2
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 50/60Hz 電圧(V)プラトー:400~600、始動:325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140 計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
1セット
111,000 税込122,100
5日以内出荷

熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽。デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。
付属品弦、滑車、おもり皿 材質黒板:アルミ型鋼、足付き 長さ(m)黒板:1.2 電源(V)DC6 入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p 振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
1セット
106,000 税込116,600
5日以内出荷

組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。
寸法(mm)W150×D180×H200 電源AC100V 130W 光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
1組
5,900 税込6,490
5日以内出荷

ニュートンリングの直径を測定して求めることができます。 。凸レンズの曲率半径を求めることができます。 。構造が堅牢・シンプルで学生実験に適しています。
仕様分散長(mm):40 スリット幅(mm)4
1個
405,000 税込445,500
5日以内出荷

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。
仕様●コリメータ仕様(mm):f=204、Φ23(対物レンズ)●スリット仕様(mm):有効長9(固定)、片開き 付属品大型ルーペΦ65mm(白色LED照明付き 単四乾電池1本必要)、クラウンプリズム[BK-7]、平行平面ミラー、グレーティング保持具、格納ケース 電源AC100V、5VA 本体寸法(mm)W285×D450×H245 目盛板径175mm、720分割目盛(副尺2個)、最小読取り1′ 望遠鏡仕様対物レンズ(mm):f=204、接眼レンズ(mm):f=22.4、アッベ形照明装置付き(緑色LED、単四乾電池2本必要)
1個
49,000 税込53,900
5日以内出荷

高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。
付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:100相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約70VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
1個
15,100 税込16,610
5日以内出荷

ナリカ平面鏡 C+
破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。
その他ライン光、スポット光、保管用ソフトケース 寸法(mm)約Φ16×L182 質量(g)80 出力出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下) 電源単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属) 波長(nm)発振:650
1枚
5,600 税込6,160
5日以内出荷

ガラス製のレンズとプリズムのセットです。レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
仕様スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え 付属品ランプカバー(フード) 質量(kg)4.6 高さ(mm)光源窓:0~300、調節可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×340
1セット
13,800 税込15,180
5日以内出荷

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。
付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:60相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
1セット
72,000 税込79,200
5日以内出荷

干渉縞を観察して原理を学びます。 。曲率半径の測定に用います。 。透過光と反射光で明暗の模様が逆転することが観察できます。 。ケース入り
仕様●反射ミラー:表面鏡 微動装置付きおよび角度調整装置付き 各1枚●微動装置仕様:差動マイクロメータによる直進移動式、移動ストローク1回転50μ、最小読取り0.1μm●角度調整装置仕様:X-Y 2軸独立調整式 寸法(mm)W300×D240×H130【反射ミラー】Φ40、厚さ8 【ハーフミラー】W60×D40×厚さ10、反射率50%【ベース】ステージ面W240×D240 質量(kg)7 ベース材質アルミ合金製
1個
45,000 税込49,500
5日以内出荷

研究分析用の高精度測定可能な分光器です。大形目盛板、精密な各部の操作機構をもち、プリズムの角度測定や透明体の屈折率測定などが高い精度で行えます。光源用の電気配線をなくし、移動、操作性、収納性に優れています。読取り目盛用に大型ルーペ(Φ65mm)を採用。視野が広く副尺が一望できます。
材質アクリル樹脂製
1セット
1,230,000 税込1,353,000
5日以内出荷

別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、カドミウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
材質平面ガラス板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×厚さ5
1個
73,000 税込80,300
5日以内出荷

干渉縞が鮮明に見えるフロートガラスの干渉板です。 。2枚の平面ガラス板を重ね合わせ、単色光による干渉縞を観察します。 。ケース入り
仕様真空部長さ(mm):40 内径(Φmm)チャンバー:38
1セット
11,200 税込12,320
5日以内出荷

別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、ナトリウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
仕様平凸レンズ曲率半径(m):約30m 径(Φmm)オプチカルフラット:85
1個
73,000 税込80,300
5日以内出荷

反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。
仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20 その他2個1組ケース入り 材質光学ガラス
1個
109,000 税込119,900
5日以内出荷

0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます。反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。
仕様●分散長(mm):40●比較プリズム:光路により転出レバー付き スリット幅(mm)4
1個
540,000 税込594,000
5日以内出荷

水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。
付属品キャリア 5個、キーソケット 2個、ジョリー光度計 1個、ろうそく立て2種 各1個、凸レンズばさみ 1個、凹レンズばさみ 1個、凸レンズ2種 各1個、凹レンズ 1個、スリット(十字入り) 1個、スクリーン(片面平面鏡付き) 1個、LED光源器 1個 長さ(mm)1200(オプチカル・ベンチ目盛長、mm目盛つき)
1個
117,000 税込128,700
5日以内出荷

黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。
付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ 電源ACアダプタ(DC5V 2A) マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mm スピーカー定格入力0.3W、約Φ60mm アンプタイプ100倍(40dB)
1セット
117,000 税込128,700
5日以内出荷

1オクターブ分13本がセットになったおんさです。音の高低の実験、楽器の調律、時間測定の基準などに使用します。
付属品水位調節びん指示台 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)約30×885(mm目盛つき)
1セット
213,000 税込234,300
5日以内出荷

弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。
仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵 付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき 電源(V)AC100 50/60Hz 発振器発振周波数、約5Hz~1kHz
1セット
270,000 税込297,000
5日以内出荷

内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
仕様雑イオン除去:電界発生による 付属品霧箱用鉱物放射線源 寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール) 直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製 方式拡散形(高温) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210 ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御 冷却方式冷却用放熱フィン 光源白色LED 全周囲照明
1個
91,000 税込100,100
5日以内出荷

オーソドックスなU形磁石です。
セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉 材質(本体)アクリル樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75 コイル複数巻き・単巻き・直線タイプ コイル径(mm)1.5
1個
4,500 税込4,950
5日以内出荷

強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A 付属品ワークシート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時) LED電球型LED DC3V(白色)
1セット
15,600 税込17,160
5日以内出荷

実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品アルコールランプ 質量(g)330 最高回転数(min-1[r.p.m])600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55 冷却方式自然空冷 加熱方法アルコールランプ
1個
42,000 税込46,200
5日以内出荷