プライマー/硬化促進剤の新着商品

プライマー/硬化促進剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
プライマーC-2 信越化学工業
信越化学工業プライマーC-2
信越シリコーンのシーリング材の接着性を向上させる下地処理剤
用途1成分形用:ホーロー、磁器、金属その他【溶媒】脂肪族炭化水素、トルエン成分シリコーン淡黄色透明液体容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB) MSDS(0.48MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)35
1缶(250g)
1,698税込1,868
9日以内出荷

シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱シール剤
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。危険物の類別非危険物
1本
7,498税込8,248
当日出荷

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。危険物の類別非危険物
1本
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ
流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
1セット
17,980税込19,778
7日以内出荷