ブレーキの新着商品

「ブレーキの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:4(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:3(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2.5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

耐摩耗摩擦版で長寿命。調整不要、取付簡単。小形ながらブレーキトルク大。【専用電源 パルゲン仕様】。コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)。パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止。縦置きボールナットの自重落下防止。ロボットの位置保持(非通電時) 仕様Pタイプ パルゲン仕様 付属品パルゲン(専用電源) 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:Φ3(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下 絶縁階級F種 リード線FEP AWG30 絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上 慣性モーメント(N・cm2)0.3g トルク(N・cm)静摩擦:7 絶縁耐圧(V)AC1000 1分間 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷