手動式ペール缶用ポンプの新着商品

手動式ペール缶用ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
トーヨーポンプ BD型 収納ケース付 三宅化学
トーヨーポンプのベストセラー商品と収納ケースのセットです。
用途灯油ポンプ材質ポリエチレン寸法(mm)100×60×530生産国中国
1セット
598税込658
7日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が245Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
1台
229,800税込252,780
16日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が244Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
1台
199,800税込219,780
16日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が243Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
1台
219,800税込241,780
16日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が242Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
1台
189,800税込208,780
16日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.7種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
1台
159,800税込175,780
16日以内出荷

ケミカルハンディポンプ 名東化工機
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
1台
139,800税込153,780
欠品中