ケミカルハンディポンプ
総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載
電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能
利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
- 用途
- ●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。
- 付属品
- PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック
- 質量(kg)
- 1.5
- 種類
- ポリ缶・一斗缶用
- 温度(℃)
- 使用液:40
- 全揚程(m)
- 2.5
- 最大吐出量(L/min)
- 20
- 主要材質
- PP
- バッテリー
- リチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)
- 材質(Oリング)
- 接液:FPM
- 充電時間(分)
- 60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)
- 吐出口径
- 20(A)
- 使用粘度範囲
- 40(CP)
- 材質(インペラ)
- (接液)PP
- 材質(シャフト)
- 接液:C276
- 稼働時間(分)
- 40(20L/min時)
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
















