曜日別特売

ケミカルハンディポンプ

ケミカルハンディポンプ - 名東化工機

総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載
電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能
利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ

用途
●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック
質量(kg)
1.7
種類
ドラム缶用
温度(℃)
使用液:40
全揚程(m)
2.5
最大吐出量(L/min)
20
主要材質
PP
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)
材質(Oリング)
接液:FPM
充電時間(分)
60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)
吐出口径
20(A)
使用粘度範囲
40(CP)
材質(インペラ)
(接液)PP
材質(シャフト)
接液:C276
稼働時間(分)
40(20L/min時)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545377LB-21L-S(ロングタイプ)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする