カップリング関連商品の新着商品
「カップリング関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。\n・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。\n\n。完全リリース\n・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。\n\n。高精度トリップ\n・繰り返し作動トルク精度±5%\n\n。手動復帰\n・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。\n\n。復帰方式\n・ワンポジション復帰:1カ所で復帰\n・ランダム復帰:複数カ所で復帰\n\n【カップリングタイプ】\n・エクトフレックスカップリングを組み合わせたカップリングタイプ。許容ミスアライメント(偏心、偏角、エンドプレイ)を吸収できます。\n
・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。\n・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。\n\n。完全リリース\n・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。\n\n。高精度トリップ\n・繰り返し作動トルク精度±5%\n\n。手動復帰\n・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。\n\n。復帰方式\n・ワンポジション復帰:1カ所で復帰\n・ランダム復帰:複数カ所で復帰\n\n\n【ベーシックタイプ】\n・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。\n
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器