ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージの新着商品

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
シンワ測定ノギス
材質本体ステンレス 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)200 器差(mm)±0.07 デプスバーあり
1個(1個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

新潟精機(SK)階段ゲージ
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに 適合機種新潟精機製品 材質●本体:アルミニウム合金 厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0 質量(g)78 本体サイズ(mm)W18xH48 ホルダー寸法(mm)W65xH4×15 関連資料チラシ(1.32MB) 取扱説明書(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73 測定範囲(mm)0.05~150 最小読取値(mm)0.05 許容誤差最大±0.07mm
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左利きの方、専用のノギスです。 本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。 目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 反射しにくいシルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45,980 税込50,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99 税込109
4日以内出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

松井精密パスゲージ
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)0.05
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。 付属品ケース、電池、取扱説明書(英文) 適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mm トラスコ品番836-0247 測定範囲(mm)0~150 電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属) 器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 保護等級IP67 デプスバー
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷

測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に 仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 ケーブル長(m)2 本体質量(g)95 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極 対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとして タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)