測量用品(土木/建設)の新着商品

「測量用品(土木/建設)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

168件中 41~80件
コンパクトなプリズムケース
質量(g)202 外寸(mm)280×83×110 内寸(mm)260×60×85
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス 溝ピッチ(mm)50
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R 質量(g)60 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴット サイズ(mm)38×30×62
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

マイゾックスバイポッド 148cm
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C) 寸法(mm)全縮時:890 全長(mm)1,480 質量(kg)1.85 ポール径(Φmm)21~38 素材(本体)アルミ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

軟質岩用
付属品ベルト装着用オリジナルナイロンケース
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール 質量(g)51 径(Φmm)コンパス:20 サイズ(mm)41×31×87
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

狭小地などコーナーアダプターでも測定できない場所に
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。
寸法(mm)全縮時:550 全長(mm)745 質量(kg)3.1 色(本体)オレンジ 素材(本体)アルミ 径(mm)Φ160/66(平面脚頭外径/内)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

マイゾックスフォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ テープ厚さ(mm)0.7 標準張力50N/20℃
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

マイゾックス精密軽量木脚
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1,662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C) 材質アルミ/ステンレス ピッチ(mm)赤白200 サイズ(mm)1,173(下段のみ) プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
寸法(mm)ボード:W182×H132 質量(g)240 関連資料(2.59MB) シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個 質量(g)33 サイズ(mm)Φ36×H66 プリズム定数(mm)18/-18
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

マイゾックスバイポッド 148cm
寸法(mm)全縮時:890 全長(mm)1,480 質量(kg)1.85 ポール径(Φmm)21~38 素材(本体)アルミ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マイゾックス逆目盛検測桿AT型
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付 寸法(mm)全縮時:1160 質量(kg)4.7 サイズ20m20段 目盛1cm 適合ジョイントテーパー 先端金具T型(取替可能)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。
付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g 質量(g)610 取付ねじM10(オネジ) プリズム径(inch)2.5インチ プリズム高(mm)60(板底) プリズム定数(mm)-41
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マイゾックス精密軽量木脚
移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ 寸法(mm)全縮時:1014 全長(mm)1,662 質量(kg)5.2 色(本体)マイゾックスレッド 素材(本体)木製 径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C) 寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール 質量(g)約130 サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20 ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9 サイズ(mm)全長306 全縮(mm)162
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

マイゾックスマルチベース
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

マイゾックス三脚スプレッダー
中心と先端3箇所にすべり止め付。ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。
付属品■専用ケース 寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75 質量(g)約500 収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310 関連資料(3.2MB)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マイゾックスGNSS器材セット
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。
質量(g)190 気泡管感度40′/2mm サイズ(mm)138×61×38
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジ サイズ(mm)Φ25×49 プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジ サイズ(mm)Φ19×50 プリズム高(mm)100(TT-17)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ タイプ120mm幅/専用ケース付 目盛表:赤白20cm間隔、裏:赤白1m間隔 寸法(m)50 テープ厚さ(mm)0.7 標準張力50N/20℃
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付 タイプ30型/小型 全高(mm)1,500 内寸(mm)片屋根300×300×450
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

マイゾックスFOCUS用ベース
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

マイゾックス変換アダプター6-5/8
接続部分への負荷の集中を防ぎ、折れの心配を軽減
寸法上部:5/8インチメネジ 下部Φ9mm/M6メネジ 素材ステンレス
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスエレベーター三脚
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー 定芯桿5/8インチ 径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 型式PPA100R 質量(g)90 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ サイズ(mm)Φ25×75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。
付属品■M18六角ナット、■レンズキャップ サイズプリズム:1.5インチ 質量(g)約210 取付ねじM18 P1.0 サイズ(mm)Φ47×44 プリズム定数(mm)-17
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

適合視準可能範囲:H:360° V:±30° セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書 高さ(mm)ハイブリット:105 質量(g)約320 耐荷重(kg)取付聞き:最大2 取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm サイズ(mm)62×62×119 径(mm)プリズム:25 プリズム高(mm)50
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷