測量用品(土木/建設)の新着商品
「測量用品(土木/建設)の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド【仕様】●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維【アズワン品番】67-0327-53
測量用品(土木/建設) > スタッフ・ポール > 標尺・ロッド【特長】。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。【仕様】●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂【アズワン品番】65-9278-50
測量用品(土木/建設) > 探知器 > 下地探し(下地チェッカー)【特長】。精度の調整機構付で便利。【仕様】●全長(mm):180●重量(g):160●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●超強力磁石付(1個)【アズワン品番】65-9273-53
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:青●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)【アズワン品番】65-9266-44
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】EA581AD-5に対応。1回の墨付けで3回打てる専用糸。【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-ITOV3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:118×75×15mm●重量:25g●材質:糸/ナイロン【アズワン品番】65-9266-35
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。【用途】木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。【仕様】透明ボトル・ノンキシレン【寸法(mm)】97×35×35【容量(mL)】50【質量(g)】70【対応材質】木材・金属・コンクリート・石膏ボード【インク】水性(顔料)
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。【用途】木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。【仕様】本体後部にキャップ取り付け【付属品】替芯(1本)【材質】本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂【対応インク】墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。【用途】木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。【仕様】本体後部にキャップ取り付け【材質】本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂【寸法(mm)】143×19×21【質量(g)】20【タイプ】太字(角芯)【線径(Φmm)】5【インク】油性(顔料)
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。【用途】木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。【仕様】本体後部にキャップ取り付け【材質】本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂【寸法(mm)】141×16×18【質量(g)】13【タイプ】細字(丸芯)【線径(Φmm)】1【インク】油性(顔料)
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。【用途】木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。【仕様】本体後部にキャップ取り付け【材質】本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂【寸法(mm)】143×19×21【質量(g)】20【タイプ】中字(丸芯)【線径(Φmm)】2【インク】油性(顔料)
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。【用途】土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。【仕様】●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´【付属品】下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース【倍率】24X【視界】1°20´【最短合焦距離】0.6m【対物レンズ有効径(mm)】30【三脚取付ねじ】5/8インチ【防水性】IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)【標準偏差(km)】±2.0mm【繰返し精度(°)】0.5
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル【特長】三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。【用途】土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。【仕様】●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´【付属品】下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース【倍率】32X【視界】1°30´【最短合焦距離】0.5m【対物レンズ有効径(mm)】40【三脚取付ねじ】5/8インチ【防水性】IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)【標準偏差(km)】±1.0mm【繰返し精度(°)】0.3
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル【特長】三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。【用途】土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。【仕様】●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´【付属品】下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース【倍率】28X【視界】1°20´【最短合焦距離】0.6m【対物レンズ有効径(mm)】30【三脚取付ねじ】5/8インチ【防水性】IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)【標準偏差(km)】±1.5mm【繰返し精度(°)】0.3
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > オートレベル【特長】金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。【用途】壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm【セット内容】本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)【質量(kg)】0.72【使用温度範囲(℃)】-10~40【電源(V)】乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】220×90×80【精度(mm)】(探知対象物中心における探知精度)±10【連続使用時間(時間)】約5(単3アルカリ電池使用時)【探知深さ】コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm【オートパワーオフ】約5分【充電時間(分)】約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)【測定間隔】(対象物の最小探知可能間隔)50mm【保管温度範囲(℃)】-20~70【RoHS指令(10物質対応)】対応
測量用品(土木/建設) > 探知器 > 下地探し(下地チェッカー)【特長】車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能【仕様】目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)【質量(g)】800【寸法(cm)】車輪径16、柄伸縮式41~95(全長67~122)【測定範囲(m)】0.1~9999.9
測量用品(土木/建設) > ウォーキングメジャー【特長】垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能【用途】水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業【光源】レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)【使用距離範囲(m)】半径30/半径300(受光器使用)【精度】(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m【自動補正範囲】±8.5%(±5°)【回転速度(min-1[r.p.m])】150/300/600【開口角(°)】10/25/50(ラインモード時)【三脚取付ねじ】5/8インチ【防塵防水性能】IP68(バッテリー収納部含む)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】327×188×278【仕様】【勾配設定範囲】±8.5%
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > レーザー墨出器 > レーザー墨出器本体【特長】デジタルケーブルメジャー用ケーブル【仕様】テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm【質量(g)】100【適合品番】DMJ-1000A,DMJ-301A【特性】クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
測量用品(土木/建設) > ウォーキングメジャー【特長】デジタルケーブルメジャー用ケーブル【仕様】クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用【質量(g)】30【適合品番】DMJ-1000A,DMJ-301A
測量用品(土木/建設) > ウォーキングメジャー【特長】お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。【用途】チョークライン用に【材質】炭酸カルシウム【容量(g)】約600
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > チョーク【特長】手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備【仕様】●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。【アズワン品番】65-9266-33
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】±1mm/10mのハイグレードモデルです。片手でつかむことができます。ホコリの多い現場、急な雨でも安心です。回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。三脚の足の調整をせずに水平出しが出来る画期的なシンワオリジナルのアダプターです。【仕様】●付属品:レーザーメガネ、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本【アズワン品番】67-0456-21
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】鉄材、木材へのマーキングに。【仕様】●カラー:蛍光ピンク●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク【アズワン品番】65-9266-56
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定【仕様】●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください【アズワン品番】67-2515-61
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。【仕様】●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム【アズワン品番】65-9266-54
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。【仕様】●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本【アズワン品番】65-9315-14
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク