ジンク/耐熱塗料の新着商品

ジンク/耐熱塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
ローバルアルファエコタイプ ローバル
有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。ローバルアルファエコタイプの【特長】。-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ。◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)
用途【用途】。鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。【適用箇所】。鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)メタリックシルバー耐熱性170℃異常なし(連続24時間)含有量(%)【亜鉛】92危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.63MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔20分(20℃)
1本(420mL)ほか
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネオゴーセー#2300 神東塗料
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物。鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など。各種プラント設備。電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料青磁色 マンセル7.5G6.5/4規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
28,980税込31,878
5日以内出荷

導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ
40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
1個
3,380税込3,718
翌々日出荷

導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ
15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1個
1,690税込1,859
翌々日出荷

ステンレスコート (スパーブライト) エスコ
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに仕様装飾用使用温度範囲(℃)-40~110内容量(mL)200危険物の類別非危険物
1本
6,150税込6,765
翌日出荷