床/コンクリート/道路用の新着商品

「床/コンクリート/道路用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

53件中 41~53件
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート 速乾補修材(アスファルト用)
セット内容樹脂0.8+骨材4kg 容量(kg)4.8 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1個(4.8kg)
8,898 税込9,788
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート 速乾補修材 S
セット内容樹脂1+骨材4kg 容量(kg)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1個(5kg)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコートWAUT-CLEAR 14kg
セット内容主剤12kg + 硬化剤2kg 容量(kg)14 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1セット(14kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-G70 セット
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg G70 容量(kg)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
52,980 税込58,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-EG80 冬用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg EG80 容量(kg)20 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-G70 夏用セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg G70 容量(kg)20 分類夏用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-B60 冬用セット
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg B60 容量(kg)15 分類冬用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料(8.32MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
38,980 税込42,878
10日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WEプライマー セット
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 関連資料(8.32MB)
1セット(20kg)
49,980 税込54,978
10日以内出荷

水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。既調合なので希釈の必要がありません。アスファルト面にも対応できます。厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。
用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用) 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(1.81MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【優れた密着性】。機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上。【優れた上塗り適合性】。ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能
用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料カタログ(1.81MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水谷ペイントフロアピアニ
フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】。主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!。【撹拌機不要】。主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!。【速乾性】。一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(1.81MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)24(23℃)
1セット(3.06kg)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアW
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。 容量(L)13 容量(kg)16 塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30(23℃時) 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)4(23℃時) 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
1缶
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアA
1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。 容量(L)13 容量(kg)16 塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り) 指触乾燥時間(分)10(23℃時) 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 乾燥時間(時間)4(23℃時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13L 半硬化乾燥時間(分)20(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1缶
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)