特殊ニッパーの新着商品
「特殊ニッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ENGINEER(エンジニア)ネジパッチン
ネジ切断専用で軽量、コンパクトなネジカッター。_x000D_。独自の設計により軽い力(従来の約70%)でネジを切断できます。_x000D_。キレイな切断面で、ナットがスムーズに入ります。_x000D_。ネジの長さを測定できる目盛り付き。_x000D_。強く握っても手が痛くなりにくいエラストマーグリップ。_x000D_。携帯性に優れたコンパクトボディ。_x000D_。ストラップホール付き。
用途ネジの切断に材質炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)全長(mm)142質量(g)112グリップ部(mm)48グリップ厚(mm)12.1
ELPA結束バンドが飛ばないニッパー
刃先に切った結束バンドをキャッチするバーがついているので切れ端をしっかりキャッチします。 切れ端が飛び散らないので作業後の片付けなどが楽になります。 。バーを下に向けてご使用ください。グリップ部に落下防止コードが取り付けられる取付穴付き。落下防止コードは付属しません。
材質ブレード:K5、グリップ:PVC全長(mm)125色グレー切断能力【飛散防止切断能力】結束バンド幅5.0mmまで長さ100~300mm
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷