ネジパッチン
ネジ切断専用で軽量、コンパクトなネジカッター。
独自の設計により軽い力(従来の約70%)でネジを切断できます。
キレイな切断面で、ナットがスムーズに入ります。
ネジの長さを測定できる目盛り付き。
強く握っても手が痛くなりにくいエラストマーグリップ。
携帯性に優れたコンパクトボディ。
ストラップホール付き。
- 用途
- ネジの切断に
- 材質
- 炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
- 全長(mm)
- 142
- 質量(g)
- 112
- グリップ部(mm)
- 48
- グリップ厚(mm)
- 12.1
- 内容量
- 1本
注意
※M2.6のネジ穴を使用してM2.5を切断できます。※硬度の高いネジやステンレスネジには使用しない。
商品説明動画
ニッパー の新着商品
カテゴリ

































